ProductPage

FLEXION Schlaucharmatur gerade Rohrende metrisch ZFA-P

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Standrohr
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: Metrisch
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 0
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schlaucharmatur gerade Rohrende metrisch ZFA03P06 FLEXION Schlaucharmatur gerade Rohrende metrisch ZFA03P06 Artikelnummer 13557796

Katalog Artikelnr 1: ZFA03P06

Schlaucharmatur gerade Rohrende metrisch ZFA04P06 FLEXION Schlaucharmatur gerade Rohrende metrisch ZFA04P06 Artikelnummer 13557798

Katalog Artikelnr 1: ZFA04P06

Schlaucharmatur gerade Rohrende metrisch ZFA04P08 FLEXION Schlaucharmatur gerade Rohrende metrisch ZFA04P08 Artikelnummer 13557799

Katalog Artikelnr 1: ZFA04P08

Schlaucharmatur gerade Rohrende metrisch ZFA04P10 FLEXION Schlaucharmatur gerade Rohrende metrisch ZFA04P10 Artikelnummer 13557800

Katalog Artikelnr 1: ZFA04P10

Schlaucharmatur gerade Rohrende metrisch ZFA05P08 FLEXION Schlaucharmatur gerade Rohrende metrisch ZFA05P08 Artikelnummer 13557801

Katalog Artikelnr 1: ZFA05P08

Schlaucharmatur gerade Rohrende metrisch ZFA05P10 FLEXION Schlaucharmatur gerade Rohrende metrisch ZFA05P10 Artikelnummer 13557802

Katalog Artikelnr 1: ZFA05P10

Schlaucharmatur gerade Rohrende metrisch ZFA05P12 FLEXION Schlaucharmatur gerade Rohrende metrisch ZFA05P12 Artikelnummer 13557803

Katalog Artikelnr 1: ZFA05P12

Schlaucharmatur gerade Rohrende metrisch ZFA06P10 FLEXION Schlaucharmatur gerade Rohrende metrisch ZFA06P10 Artikelnummer 13557805

Katalog Artikelnr 1: ZFA06P10

Schlaucharmatur gerade Rohrende metrisch ZFA06P12 FLEXION Schlaucharmatur gerade Rohrende metrisch ZFA06P12 Artikelnummer 13557806

Katalog Artikelnr 1: ZFA06P12

Schlaucharmatur gerade Rohrende metrisch ZFA08P15 FLEXION Schlaucharmatur gerade Rohrende metrisch ZFA08P15 Artikelnummer 13557809

Katalog Artikelnr 1: ZFA08P15

Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Standrohr
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: Metrisch
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 0
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster