ProductPage

FLEXION Hydraulikschlauch H203 (2SC)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Hochdruck-Kompaktschlauch für Anwendungen die einen höheren Betriebsdruck, jedoch keinen kostenaufwändigen Multispiralschlauch erfordern. In beengten Bereichen bei Anwendungen mit herkömmlichen Hydraulikflüssigkeiten leicht zu verlegen und zu installieren.

Max. Dauertemperatur (Medium) (°C): 100
EN-Norm: EN 857-2SC
SAE-Norm: SAE 100 R16
ISO-Norm: ISO 11237-2SC
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Hydraulikschlauch H203-06 / 2SC-PLUS DN10 FLEXION Hydraulikschlauch H203-06 / 2SC-PLUS DN10 Artikelnummer 13863424

Katalog Artikelnr 1: H203-06-M4

Hydraulikschlauch H203-16 / 2SC-PLUS DN25 FLEXION Hydraulikschlauch H203-16 / 2SC-PLUS DN25 Artikelnummer 13863428

Katalog Artikelnr 1: H203-16-M4

Hydraulikschlauch H203-08 / 2SC-PLUS DN12 FLEXION Hydraulikschlauch H203-08 / 2SC-PLUS DN12 Artikelnummer 13863425

Katalog Artikelnr 1: H203-08-M4

Hydraulikschlauch H203-12 / 2SC-PLUS DN19 FLEXION Hydraulikschlauch H203-12 / 2SC-PLUS DN19 Artikelnummer 13863427

Katalog Artikelnr 1: H203-12-M4

Max. Dauertemperatur (Medium) (°C): 100
EN-Norm: EN 857-2SC
SAE-Norm: SAE 100 R16
ISO-Norm: ISO 11237-2SC
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)