ProductPage

FLEXION M210 - Textileinlage - Typ 2TE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Max. Dauertemperatur (Medium) (°C): 100
Material Seele: Synthetisches Elastomer, ölbeständig
EN-Norm: EN 854-2TE
DIN-Norm: DIN 20018-2
ISO-Norm: ISO 4079-2TE
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Hydraulikschlauch M210-05 / 2TE DN08 FLEXION Hydraulikschlauch M210-05 / 2TE DN08 Artikelnummer 13874567

Katalog Artikelnr 1: M210-05-M5

Hydraulikschlauch M210-06 / 2TE DN10 FLEXION Hydraulikschlauch M210-06 / 2TE DN10 Artikelnummer 13874568

Katalog Artikelnr 1: M210-06-M5

Hydraulikschlauch M210-04 / 2TE DN06 FLEXION Hydraulikschlauch M210-04 / 2TE DN06 Artikelnummer 13874566

Katalog Artikelnr 1: M210-04-M5

Hydraulikschlauch M210-12 / 2TE DN19 FLEXION Hydraulikschlauch M210-12 / 2TE DN19 Artikelnummer 13874571

Katalog Artikelnr 1: M210-12-M5

Hydraulikschlauch M210-08 / 2TE DN12 FLEXION Hydraulikschlauch M210-08 / 2TE DN12 Artikelnummer 13874569

Katalog Artikelnr 1: M210-08-M5

Hydraulikschlauch M210-16 / 2TE DN25 FLEXION Hydraulikschlauch M210-16 / 2TE DN25 Artikelnummer 13874572

Katalog Artikelnr 1: M210-16-M5

Hydraulikschlauch M210-10 / 2TE DN16 FLEXION Hydraulikschlauch M210-10 / 2TE DN16 Artikelnummer 13874570

Katalog Artikelnr 1: M210-10-M5

Max. Dauertemperatur (Medium) (°C): 100
Material Seele: Synthetisches Elastomer, ölbeständig
EN-Norm: EN 854-2TE
DIN-Norm: DIN 20018-2
ISO-Norm: ISO 4079-2TE
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)