ProductPage

FLEXION M310 - Textileinlage - Typ 3TE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Max. Dauertemperatur (Medium) (°C): 100
Material Seele: Synthetisches Elastomer, ölbeständig
EN-Norm: EN 854-3TE
DIN-Norm: DIN 20018-3
ISO-Norm: ISO 4079-3TE
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Hydraulikschlauch M310-32 / 3TE DN51 FLEXION Hydraulikschlauch M310-32 / 3TE DN51 Artikelnummer 13874663

Katalog Artikelnr 1: M310-32-M5

Hydraulikschlauch M310-04 / 3TE DN06 FLEXION Hydraulikschlauch M310-04 / 3TE DN06 Artikelnummer 13874654

Katalog Artikelnr 1: M310-04-M5

Hydraulikschlauch M310-06 / 3TE DN10 FLEXION Hydraulikschlauch M310-06 / 3TE DN10 Artikelnummer 13874656

Katalog Artikelnr 1: M310-06-M5

Hydraulikschlauch M310-10 / 3TE DN16 FLEXION Hydraulikschlauch M310-10 / 3TE DN16 Artikelnummer 13874658

Katalog Artikelnr 1: M310-10-M5

Hydraulikschlauch M310-08 / 3TE DN12 FLEXION Hydraulikschlauch M310-08 / 3TE DN12 Artikelnummer 13874657

Katalog Artikelnr 1: M310-08-M5

Hydraulikschlauch M310-16 / 3TE DN25 FLEXION Hydraulikschlauch M310-16 / 3TE DN25 Artikelnummer 13874660

Katalog Artikelnr 1: M310-16-M5

Hydraulikschlauch M310-20 / 3TE DN31 FLEXION Hydraulikschlauch M310-20 / 3TE DN31 Artikelnummer 13874661

Katalog Artikelnr 1: M310-20-M5

Hydraulikschlauch M310-24 / 3TE DN38 FLEXION Hydraulikschlauch M310-24 / 3TE DN38 Artikelnummer 13874662

Katalog Artikelnr 1: M310-24-M5

Hydraulikschlauch M310-05 / 3TE DN08 FLEXION Hydraulikschlauch M310-05 / 3TE DN08 Artikelnummer 13874655

Katalog Artikelnr 1: M310-05-M5

Max. Dauertemperatur (Medium) (°C): 100
Material Seele: Synthetisches Elastomer, ölbeständig
EN-Norm: EN 854-3TE
DIN-Norm: DIN 20018-3
ISO-Norm: ISO 4079-3TE
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)