ProductPage

DANFOSS Cetop clapet anti-retour P DGMDC

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Stahl
Version: Sandwich
Grösse
Öffnungsdruck: 1 bar
Max. Betriebsdruck (bar): 315
Max. Ölstrom (l/min)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Rückschlagventil DGMDC 3 Y PK 41 DANFOSS Rückschlagventil DGMDC 3 Y PK 41 Artikelnummer 1033764
Rückschlagventil DGMDC 5 Y PK 30 DANFOSS Rückschlagventil DGMDC 5 Y PK 30 Artikelnummer 1033752
Material: Stahl
Version: Sandwich
Grösse
Öffnungsdruck: 1 bar
Max. Betriebsdruck (bar): 315
Max. Ölstrom (l/min)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)