ProductPage

STAUFF Einschraub Rückschlagventil BSP FI-RVV-R-WD

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

  • Einschraub Rückschlagventil Hochdruck Ausführung
  • Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde-zyl. (BSPP)
  • Abdichtung durch Profildichtring (WD)
  • Durchflussrichtung: vom Stutzen
  • L und S Baureihe
  • Öffnungsdruck 0.2 - 3,0 bar
  • Nur Ventilkörper oder mit Schneidring und Überwurfmutter (-MS)
  • Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Version: Inline Montage
Oberflächenschutz: Zink/Nickel
Öffnungsdruck
Max. Betriebsdruck (bar)
Anschlüsse
Strömungsrichtung: Strömung vom Einschraubzapfen
Options
Filter löschen (131 der 131 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-28LR-WD-B-W3-0.2-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-28LR-WD-B-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519426
Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-28LR-WD-B-W3-0.2 STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-28LR-WD-B-W3-0.2 Artikelnummer 14519425
Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-35LR-WD-B-W3-0.2-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-35LR-WD-B-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519446
Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-35LR-WD-B-W3-0.2 STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-35LR-WD-B-W3-0.2 Artikelnummer 14519445
Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-42LR-WD-B-W3-0.2-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-42LR-WD-B-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519464
Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-42LR-WD-B-W3-0.2 STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-42LR-WD-B-W3-0.2 Artikelnummer 14519463
Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-18LR-WD-B-W3-0.2-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-18LR-WD-B-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519383
Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-18LR-WD-B-W3-0.2 STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-18LR-WD-B-W3-0.2 Artikelnummer 14519382
Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-22LR-WD-B-W3-0.2-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-22LR-WD-B-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519406
Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-10LR-WD-B-W3-0.2-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-10LR-WD-B-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519316
Material: Stahl
Version: Inline Montage
Oberflächenschutz: Zink/Nickel
Öffnungsdruck
Max. Betriebsdruck (bar)
Anschlüsse
Strömungsrichtung: Strömung vom Einschraubzapfen
Options
Filter löschen (131 der 131 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster