ProductPage

STAUFF Einschraub Rückschlagventil BSP FI-RVZ-R-WD

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

  • Einschraub Rückschlagventil Hochdruck Ausführung
  • Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde-zyl. (BSPP)
  • Abdichtung durch Profildichtring (WD)
  • Durchflussrichtung: zum Stutzen
  • L und S Baureihe
  • Öffnungsdruck 0.2 bis 3,0 bar
  • Nur Ventilkörper oder mit Schneidring und Überwurfmutter (-MS)
  • Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Version: Inline Montage
Oberflächenschutz: Zink/Nickel
Öffnungsdruck
Max. Betriebsdruck (bar)
Anschlüsse
Strömungsrichtung: Strömung zum Einschraubzapfen
Options
Filter löschen (148 der 148 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-22LR-WD-B-W3-0.2-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-22LR-WD-B-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519634
Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-22LR-WD-B-W3-0.2 STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-22LR-WD-B-W3-0.2 Artikelnummer 14519633
Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-25SR-WD-B-W3-0.2-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-25SR-WD-B-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519643
Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-25SR-WD-B-W3-0.2 STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-25SR-WD-B-W3-0.2 Artikelnummer 14519642
Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-28LR-WD-B-W3-0.2-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-28LR-WD-B-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519660
Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-28LR-WD-B-W3-0.2 STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-28LR-WD-B-W3-0.2 Artikelnummer 14519659
Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-30SR-WD-B-W3-0.2-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-30SR-WD-B-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519669
Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-30SR-WD-B-W3-0.2 STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-30SR-WD-B-W3-0.2 Artikelnummer 14519668
Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-35LR-WD-B-W3-0.2-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-35LR-WD-B-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519681
Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-38SR-WD-B-W3-0.2-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-38SR-WD-B-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519689
Material: Stahl
Version: Inline Montage
Oberflächenschutz: Zink/Nickel
Öffnungsdruck
Max. Betriebsdruck (bar)
Anschlüsse
Strömungsrichtung: Strömung zum Einschraubzapfen
Options
Filter löschen (148 der 148 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster