ProductPage

STAUFF Einschraub Rückschlagventil metrisch FI-RVV-M-WD

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

  • Einschraub Rückschlagventil Hochdruck Ausführung
  • Gewinde: Metrisch-zyl.
  • Abdichtung durch Profildichtring (WD)
  • Durchflussrichtung: vom Stutzen
  • L und S Baureihe
  • Öffnungsdruck 0.2 bis 3,0 bar
  • Nur Ventilkörper oder mit Schneidring und Überwurfmutter (-MS)
  • Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Version: Inline Montage
Oberflächenschutz: Zink/Nickel
Öffnungsdruck
Max. Betriebsdruck (bar)
Anschlüsse
Strömungsrichtung: Strömung vom Einschraubzapfen
Options
Filter löschen (67 der 67 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-35LM-WD-B-W3-0.2 STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-35LM-WD-B-W3-0.2 Artikelnummer 14519442
Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-08LM-WD-B-W3-0.2 STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-08LM-WD-B-W3-0.2 Artikelnummer 14519292
Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-12LM-WD-B-W3-0.2 STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-12LM-WD-B-W3-0.2 Artikelnummer 14519717
Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-12SM-WD-B-W3-0.2 STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-12SM-WD-B-W3-0.2 Artikelnummer 14519339
Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-15LM-WD-B-W3-0.2-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-15LM-WD-B-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519351
Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-15LM-WD-B-W3-0.2 STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-15LM-WD-B-W3-0.2 Artikelnummer 14519719
Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-18LM-WD-B-W3-0.2-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-18LM-WD-B-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519377
Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-22LM-WD-B-W3-0.5-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-22LM-WD-B-W3-0.5-MS Artikelnummer 14519400
Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-22LM-WD-B-W3-0.5 STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-22LM-WD-B-W3-0.5 Artikelnummer 14519399
Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-10LM-WD-B-W3-0.5-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVV-10LM-WD-B-W3-0.5-MS Artikelnummer 14519312
Material: Stahl
Version: Inline Montage
Oberflächenschutz: Zink/Nickel
Öffnungsdruck
Max. Betriebsdruck (bar)
Anschlüsse
Strömungsrichtung: Strömung vom Einschraubzapfen
Options
Filter löschen (67 der 67 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster