ProductPage

STAUFF Einschraub Rückschlagventil metrisch FI-RVZ-M-WD

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

  • Einschraub Rückschlagventil Hochdruck Ausführung
  • Gewinde: Metrisch-zyl.
  • Abdichtung durch Profildichtring (WD)
  • Durchflussrichtung: zum Stutzen
  • L und S Baureihe
  • Öffnungsdruck 0.2 bis 3,0 bar
  • Nur Ventilkörper oder mit Schneidring und Überwurfmutter (-MS)
  • Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Version: Inline Montage
Oberflächenschutz: Zink/Nickel
Öffnungsdruck
Max. Betriebsdruck (bar)
Anschlüsse
Strömungsrichtung: Strömung zum Einschraubzapfen
Options
Filter löschen (99 der 99 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-22LM-WD-B-W3-0.2-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-22LM-WD-B-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519626
Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-28LM-WD-B-W3-0.2-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-28LM-WD-B-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519652
Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-28LM-WD-B-W3-0.2 STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-28LM-WD-B-W3-0.2 Artikelnummer 14519651
Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-35LM-WD-B-W3-0.2-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-35LM-WD-B-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519675
Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-42LM-WD-B-W3-0.2-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-42LM-WD-B-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519697
Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-06LM-WD-B-W3-0.2-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-06LM-WD-B-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519471
Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-06SM-WD-B-W3-0.2-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-06SM-WD-B-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519485
Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-08LM-WD-B-W3-0.2-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-08LM-WD-B-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519499
Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-08SM-WD-B-W3-0.2-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-08SM-WD-B-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519511
Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-10LM-WD-B-W3-0.2-MS STAUFF Einschraub Rückschlagventil FI-RVZ-10LM-WD-B-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519523
Material: Stahl
Version: Inline Montage
Oberflächenschutz: Zink/Nickel
Öffnungsdruck
Max. Betriebsdruck (bar)
Anschlüsse
Strömungsrichtung: Strömung zum Einschraubzapfen
Options
Filter löschen (99 der 99 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster