ProductPage

VOLZ GRUPPE Rückschlagventil BSPP/Schneidringanschluss RSVZ / XRSVZ - R - WD Edelstahl 316Ti

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Rückschlagventil mit Einschraubverschraubung
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde-zyl. (BSPP)
- Strömung zum Einschraubgewinde
- L und S Reihe
- Abdichtung durch Viton-Profildichtung DIN3869
- Öffnungsdruck 0,5 oder 1,0 bar Andere Öffnungsdrücke auf Anfrage
- Ohne Mutter und Schneidring (XRSVZ)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)

Material: Edelstahl
Version: Inline Montage
Öffnungsdruck: 1 bar
Max. Betriebsdruck (bar)
Anschlüsse
Options
Filter löschen (38 der 38 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rückschlagventil Edelstahl RSVZ 35L R1.1/4 WD 1,0bar Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE Rückschlagventil Edelstahl RSVZ 35L R1.1/4 WD 1,0bar Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14311255

Katalog Artikelnr 1: RSVZ35LR1.1/4WD1.0/V4A

Rückschlagventil Edelstahl mit Konus und Strömung-Stutzen XRSVZ 35L R1.1/4 WD 1,0bar Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE Rückschlagventil Edelstahl mit Konus und Strömung-Stutzen XRSVZ 35L R1.1/4 WD 1,0bar Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14313675

Katalog Artikelnr 1: XRSVZ35LR1.1/4WD1.0/V4A

Rückschlagventil Edelstahl RSVZ 42L R1.1/2 WD 1,0bar Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE Rückschlagventil Edelstahl RSVZ 42L R1.1/2 WD 1,0bar Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14311262

Katalog Artikelnr 1: RSVZ42LR1.1/2WD1.0/V4A

Rückschlagventil Edelstahl mit Konus und Strömung-Stutzen XRSVZ 42L R1.1/2 WD 1,0bar Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE Rückschlagventil Edelstahl mit Konus und Strömung-Stutzen XRSVZ 42L R1.1/2 WD 1,0bar Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14313679

Katalog Artikelnr 1: XRSVZ42LR1.1/2WD1.0/V4A

Rückschlagventil Edelstahl RSVZ 30S R1.1/4 WD 1,0bar Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE Rückschlagventil Edelstahl RSVZ 30S R1.1/4 WD 1,0bar Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14311251

Katalog Artikelnr 1: RSVZ30SR1.1/4WD1.0/V4A

Rückschlagventil Edelstahl RSVZ 22L R3/4 WD 1,0bar Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE Rückschlagventil Edelstahl RSVZ 22L R3/4 WD 1,0bar Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14311239

Katalog Artikelnr 1: RSVZ22LR3/4WD1.0/V4A

Rückschlagventil Edelstahl mit Konus und Strömung-Stutzen XRSVZ 22L R3/4 WD 1,0bar Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE Rückschlagventil Edelstahl mit Konus und Strömung-Stutzen XRSVZ 22L R3/4 WD 1,0bar Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14313669

Katalog Artikelnr 1: XRSVZ22LR3/4WD1.0/V4A

Rückschlagventil Edelstahl RSVZ 28L R1 WD 1,0bar Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE Rückschlagventil Edelstahl RSVZ 28L R1 WD 1,0bar Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14311246

Katalog Artikelnr 1: RSVZ28LR1WD1.0/V4A

Rückschlagventil Edelstahl mit Konus und Strömung-Stutzen XRSVZ 28L R1 WD 1,0bar Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE Rückschlagventil Edelstahl mit Konus und Strömung-Stutzen XRSVZ 28L R1 WD 1,0bar Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14313671

Katalog Artikelnr 1: XRSVZ28LR1WD1.0/V4A

Rückschlagventil Edelstahl RSVZ 18L R1/2 WD 1,0bar Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE Rückschlagventil Edelstahl RSVZ 18L R1/2 WD 1,0bar Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14311228

Katalog Artikelnr 1: RSVZ18LR1/2WD1.0/V4A

Material: Edelstahl
Version: Inline Montage
Öffnungsdruck: 1 bar
Max. Betriebsdruck (bar)
Anschlüsse
Options
Filter löschen (38 der 38 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster