ProductPage

STAUFF Rückschlagventil FI-RV

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

  • Rückschlagventil Hochdruck Ausführung
  • L und S Baureihe
  • Öffnungsdruck 0,2 bis 5,0 bar
  • Nur Ventilkörper oder mit Schneidring und Überwurfmutter (-MS)
  • Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Version: Inline Montage
Oberflächenschutz: Zink/Nickel
Öffnungsdruck
Max. Betriebsdruck (bar)
Anschlüsse
Options
Filter löschen (173 der 173 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rückschlagventil FI-RV-22L-W3-0.2-MS STAUFF Rückschlagventil FI-RV-22L-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519186
Rückschlagventil FI-RV-22L-W3-0.2 STAUFF Rückschlagventil FI-RV-22L-W3-0.2 Artikelnummer 14519185
Rückschlagventil FI-RV-25S-W3-0.2-MS STAUFF Rückschlagventil FI-RV-25S-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519196
Rückschlagventil FI-RV-25S-W3-0.2 STAUFF Rückschlagventil FI-RV-25S-W3-0.2 Artikelnummer 14519195
Rückschlagventil FI-RV-28L-W3-0.2-MS STAUFF Rückschlagventil FI-RV-28L-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519206
Rückschlagventil FI-RV-28L-W3-0.2 STAUFF Rückschlagventil FI-RV-28L-W3-0.2 Artikelnummer 14519205
Rückschlagventil FI-RV-35L-W3-0.2-MS STAUFF Rückschlagventil FI-RV-35L-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519223
Rückschlagventil FI-RV-35L-W3-0.2 STAUFF Rückschlagventil FI-RV-35L-W3-0.2 Artikelnummer 14519222
Rückschlagventil FI-RV-42L-W3-0.2-MS STAUFF Rückschlagventil FI-RV-42L-W3-0.2-MS Artikelnummer 14519241
Rückschlagventil FI-RV-42L-W3-0.2 STAUFF Rückschlagventil FI-RV-42L-W3-0.2 Artikelnummer 14519240
Material: Stahl
Version: Inline Montage
Oberflächenschutz: Zink/Nickel
Öffnungsdruck
Max. Betriebsdruck (bar)
Anschlüsse
Options
Filter löschen (173 der 173 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster