ProductPage

EMB Rückschlagventil Typ RV/WD/ZN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Baureihe (DIN 2353)
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Weichdichtung
Strömungsrichtung: Strömung vom Einschraubzapfen
Filter löschen (51 der 51 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rückschlagventil DS-RV  6-RL/WD/ZN EMB Rückschlagventil DS-RV 6-RL/WD/ZN Artikelnummer 13845823

Katalog Artikelnr 1: DS-RV6-RL-WD/ZN

Rückschlagventil DS-RV  6-ML/WD/ZN EMB Rückschlagventil DS-RV 6-ML/WD/ZN Artikelnummer 13845821

Katalog Artikelnr 1: DS-RV6-ML-WD/ZN

Rückschlagventil DS-RV  8-RL/WD/ZN EMB Rückschlagventil DS-RV 8-RL/WD/ZN Artikelnummer 13845831

Katalog Artikelnr 1: DS-RV8-RL-WD/ZN

Rückschlagventil DS-RV 10-RL/WD/ZN EMB Rückschlagventil DS-RV 10-RL/WD/ZN Artikelnummer 13845730

Katalog Artikelnr 1: DS-RV10-RL-WD/ZN

Rückschlagventil DS-RV 10-ML/WD/ZN EMB Rückschlagventil DS-RV 10-ML/WD/ZN Artikelnummer 13845727

Katalog Artikelnr 1: DS-RV10-ML-WD/ZN

Rückschlagventil DS-RV 12-RL/WD/ZN EMB Rückschlagventil DS-RV 12-RL/WD/ZN Artikelnummer 13845739

Katalog Artikelnr 1: DS-RV12-RL-WD/ZN

Rückschlagventil DS-RV 12-ML/WD/ZN EMB Rückschlagventil DS-RV 12-ML/WD/ZN Artikelnummer 13845736

Katalog Artikelnr 1: DS-RV12-ML-WD/ZN

Rückschlagventil DS-RV 15-RL/WD/ZN EMB Rückschlagventil DS-RV 15-RL/WD/ZN Artikelnummer 13845752

Katalog Artikelnr 1: DS-RV15-RL-WD/ZN

Rückschlagventil DS-RV 15-ML/WD/ZN EMB Rückschlagventil DS-RV 15-ML/WD/ZN Artikelnummer 13845749

Katalog Artikelnr 1: DS-RV15-ML-WD/ZN

Rückschlagventil DS-RV 18-RL/WD/ZN EMB Rückschlagventil DS-RV 18-RL/WD/ZN Artikelnummer 13845765

Katalog Artikelnr 1: DS-RV18-RL-WD/ZN

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Baureihe (DIN 2353)
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Weichdichtung
Strömungsrichtung: Strömung vom Einschraubzapfen
Filter löschen (51 der 51 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster