ProductPage

HYDROTECHNIK Messanschluss M16x2 mit Einschraubgewinde Stahl Serie 2103-07

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Messtechnik ist aus modernen Hydraulikanlagen nicht mehr wegzudenken. ERIKS liefert Ihnen ein umfangreiches und komplettes Programm an Messanschlüssen und passenden Messschläuchen. Orientiert an internationalen Normen sind diese Proukte weltweit im Einsatz, unabhängig ob mit Gewinde- oder Rohrleitungsanschluss. Auch in anderen Werkstoffen erhältlich, bitte sprechen Sie uns bei Bedarf jederzeit an!

Material Kupplung: Stahl, verzinkt
Anschlusstyp: Manometeranschluss
Anschlussmaß
Dichtung: NBR
Max. Betriebsdruck (bar): 630
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Messanschluss  M16x2 Einschraubgewinde 1/2" HYDROTECHNIK Messanschluss M16x2 Einschraubgewinde 1/2" Artikelnummer 13753161

Katalog Artikelnr 1: 2103-07-12.62

Messanschluss  M16x2 Einschraubgewinde 1/4" HYDROTECHNIK Messanschluss M16x2 Einschraubgewinde 1/4" Artikelnummer 13753159

Katalog Artikelnr 1: 2103-07-11.62

Messanschluss  M16x2 Einschraubgewinde 1/4" HYDROTECHNIK Messanschluss M16x2 Einschraubgewinde 1/4" Artikelnummer 13753164

Katalog Artikelnr 1: 2103-07-23.62

Material Kupplung: Stahl, verzinkt
Anschlusstyp: Manometeranschluss
Anschlussmaß
Dichtung: NBR
Max. Betriebsdruck (bar): 630
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)