ProductPage

HYDROTECHNIK Messanschluss M16x2 mit Überwurfmutter Stahl Serie 2103-40

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Messtechnik ist aus modernen Hydraulikanlagen nicht mehr wegzudenken. ERIKS liefert Ihnen ein umfangreiches und komplettes Programm an Messanschlüssen und passenden Messschläuchen. Orientiert an internationalen Normen sind diese Proukte weltweit im Einsatz, unabhängig ob mit Gewinde- oder Rohrleitungsanschluss. Auch in anderen Werkstoffen erhältlich, bitte sprechen Sie uns bei Bedarf jederzeit an!

Material Kupplung: Stahl, verzinkt
Anschlusstyp: Weiblich
Anschlussmaß
Dichtung: NBR
Max. Betriebsdruck (bar): 160
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Messanschluss  M16x2 Überwurfmutter M30x2,0 HYDROTECHNIK Messanschluss M16x2 Überwurfmutter M30x2,0 Artikelnummer 13753229

Katalog Artikelnr 1: 2103-40-22.00

Messanschluss  M16x2 Überwurfmutter M36x2,0 HYDROTECHNIK Messanschluss M16x2 Überwurfmutter M36x2,0 Artikelnummer 13753231

Katalog Artikelnr 1: 2103-40-28.00

Messanschluss  M16x2 Überwurfmutter M45x2,0 HYDROTECHNIK Messanschluss M16x2 Überwurfmutter M45x2,0 Artikelnummer 13753233

Katalog Artikelnr 1: 2103-40-35.00

Messanschluss  M16x2 Überwurfmutter M52x2,0 HYDROTECHNIK Messanschluss M16x2 Überwurfmutter M52x2,0 Artikelnummer 13753235

Katalog Artikelnr 1: 2103-40-42.00

Material Kupplung: Stahl, verzinkt
Anschlusstyp: Weiblich
Anschlussmaß
Dichtung: NBR
Max. Betriebsdruck (bar): 160
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)