ProductPage

HYDROTECHNIK Messanschluss M16x2 mit Überwurfmutter Stahl Serie 2103-41

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Messtechnik ist aus modernen Hydraulikanlagen nicht mehr wegzudenken. ERIKS liefert Ihnen ein umfangreiches und komplettes Programm an Messanschlüssen und passenden Messschläuchen. Orientiert an internationalen Normen sind diese Proukte weltweit im Einsatz, unabhängig ob mit Gewinde- oder Rohrleitungsanschluss. Auch in anderen Werkstoffen erhältlich, bitte sprechen Sie uns bei Bedarf jederzeit an!

Material Kupplung: Stahl, verzinkt
Anschlusstyp: Weiblich
Anschlussmaß
Dichtung: NBR
Max. Betriebsdruck (bar)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Messanschluss  M16x2 Überwurfmutter M22x1,5 HYDROTECHNIK Messanschluss M16x2 Überwurfmutter M22x1,5 Artikelnummer 13753236

Katalog Artikelnr 1: 2103-41-14.00

Messanschluss  M16x2 Überwurfmutter M30x2,0 HYDROTECHNIK Messanschluss M16x2 Überwurfmutter M30x2,0 Artikelnummer 13753239

Katalog Artikelnr 1: 2103-41-20.00

Messanschluss  M16x2 Überwurfmutter M36x2,0 HYDROTECHNIK Messanschluss M16x2 Überwurfmutter M36x2,0 Artikelnummer 13753243

Katalog Artikelnr 1: 2103-41-25.00

Messanschluss  M16x2 Überwurfmutter M42x2,0 HYDROTECHNIK Messanschluss M16x2 Überwurfmutter M42x2,0 Artikelnummer 13753245

Katalog Artikelnr 1: 2103-41-30.00

Messanschluss  M16x2 Überwurfmutter M52x2,0 HYDROTECHNIK Messanschluss M16x2 Überwurfmutter M52x2,0 Artikelnummer 13753247

Katalog Artikelnr 1: 2103-41-38.00

Material Kupplung: Stahl, verzinkt
Anschlusstyp: Weiblich
Anschlussmaß
Dichtung: NBR
Max. Betriebsdruck (bar)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)