ProductPage

HYDROTECHNIK Messanschluss M16x2 mit Überwurfmutter Stahl Serie 2103-94

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Messtechnik ist aus modernen Hydraulikanlagen nicht mehr wegzudenken. ERIKS liefert Ihnen ein umfangreiches und komplettes Programm an Messanschlüssen und passenden Messschläuchen. Orientiert an internationalen Normen sind diese Proukte weltweit im Einsatz, unabhängig ob mit Gewinde- oder Rohrleitungsanschluss. Auch in anderen Werkstoffen erhältlich, bitte sprechen Sie uns bei Bedarf jederzeit an!

Material Kupplung: Stahl, verzinkt
Anschlusstyp: Weiblich
Anschlussmaß
Dichtung: NBR
Max. Betriebsdruck (bar)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Messanschluss  M16x2 Überwurfmutter M14x1,5 HYDROTECHNIK Messanschluss M16x2 Überwurfmutter M14x1,5 Artikelnummer 13753271

Katalog Artikelnr 1: 2103-94-06.00

Messanschluss  M16x2 Überwurfmutter M16x1,5 HYDROTECHNIK Messanschluss M16x2 Überwurfmutter M16x1,5 Artikelnummer 13753275

Katalog Artikelnr 1: 2103-94-08.00

Messanschluss  M16x2 Überwurfmutter M18x1,5 HYDROTECHNIK Messanschluss M16x2 Überwurfmutter M18x1,5 Artikelnummer 13753279

Katalog Artikelnr 1: 2103-94-10.00

Messanschluss  M16x2 Überwurfmutter M20x1,5 HYDROTECHNIK Messanschluss M16x2 Überwurfmutter M20x1,5 Artikelnummer 13753282

Katalog Artikelnr 1: 2103-94-12.00

Messanschluss  M16x2 Überwurfmutter M24x1,5 HYDROTECHNIK Messanschluss M16x2 Überwurfmutter M24x1,5 Artikelnummer 13753286

Katalog Artikelnr 1: 2103-94-16.00

Material Kupplung: Stahl, verzinkt
Anschlusstyp: Weiblich
Anschlussmaß
Dichtung: NBR
Max. Betriebsdruck (bar)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)