ProductPage

STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20 Typ K

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Messkupplungen mit Kegelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2

Anwendung

  • Drucküberwachung und -kontrolle
  • Probenentnahme bei Hoch- und Niederdrucksystemen
  • Entlüftung
  • Befüllung von Speichern (spezielle Füll-Version)
  • Adaptionsgewinde nach ISO 15171-2
  • Empfohlen für hydraulische Anwendungen mit niedrig-/hochviskosen Flüssigkeiten (z.B. Wasser oder Kühlschmierstoffe) sowie für hohe, pulsierende Drücke oder pneumatische Anwendungen.

Technische Informationen
Ausführung
Material Kupplung
Oberflächenschutz
Anschlusstyp
Anschlussmaß
Dichtung
Max. Betriebsdruck (bar)
Schutzkappe (Angabe)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Prüfanschluß, Standard-Messkupplung mit Schutzkappe SKK20 G1/4-PB-OK STAUFF Prüfanschluß, Standard-Messkupplung mit Schutzkappe SKK20 G1/4-PB-OK Artikelnummer 11359591
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-06S-B-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-06S-B-K-W3 Artikelnummer 11358995

Katalog Artikelnr 1: SKK20-06S-PK-C6F

Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-08L-B-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-08L-B-K-W3 Artikelnummer 11358996

Katalog Artikelnr 1: SKK20-08L-PK-C6F

Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-10L-B-K-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-10L-B-K-W3 Artikelnummer 11358998

Katalog Artikelnr 1: SKK20-10L-PK-C6F

Messanschluss  M16x2 Überwurfmutter 15L M22x1,5 STAUFF Messanschluss M16x2 Überwurfmutter 15L M22x1,5 Artikelnummer 14152621

Katalog Artikelnr 1: SKK20-15L-PK-GS-C6F

Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-16S-B-K-GS-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-16S-B-K-GS-W3 Artikelnummer 11359323

Katalog Artikelnr 1: SKK-20-16S-B-K-GS-W3

Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-18L-B-K-GS-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-18L-B-K-GS-W3 Artikelnummer 11359322

Katalog Artikelnr 1: SKK20-18L-PK-GS-C6F

Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-20S-B-K-GS-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-20S-B-K-GS-W3 Artikelnummer 11359324
Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-22L-B-K-GS-W3 STAUFF Messkupplung mit 24°-Dichtkegel/O-Ring (DKO) SKK-20-22L-B-K-GS-W3 Artikelnummer 11359580

Katalog Artikelnr 1: SKK20-22L-PK-GS-C6F

Messanschluss  M16x2 für Rohrdurchmesser 28 mm (L) STAUFF Messanschluss M16x2 für Rohrdurchmesser 28 mm (L) Artikelnummer 13915027

Katalog Artikelnr 1: SKK20-28L-PG-C6F

Material Kupplung
Oberflächenschutz
Anschlusstyp
Anschlussmaß
Dichtung
Max. Betriebsdruck (bar)
Schutzkappe (Angabe)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)