ProductPage

STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SKK-20 Typ G

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Messkupplungen mit Kegelventil der Serie STAUFF Test 20 mit Adaptionsgewinde M16x2 entsprechend ISO 15171-2

Anwendung

  • Drucküberwachung und -kontrolle
  • Probenentnahme bei Hoch- und Niederdrucksystemen
  • Entlüftung
  • Befüllung von Speichern (spezielle Füll-Version)
  • Adaptionsgewinde nach ISO 15171-2
  • Empfohlen für hydraulische Anwendungen mit niedrig-/hochviskosen Flüssigkeiten (z.B. Wasser oder Kühlschmierstoffe) sowie für hohe, pulsierende Drücke oder pneumatische Anwendungen.

Technische Informationen
Ausführung
Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Schneidringanschluss
Anschlussmaß
Dichtung: FKM (FPM)
Max. Betriebsdruck (bar)
Schutzkappe (Angabe): Rändelkappe aus Metall
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SKK-20-06L-G-W3-MS STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SKK-20-06L-G-W3-MS Artikelnummer 11359132

Katalog Artikelnr 1: SKK20-06L-PG-C6F

Messanschluss  M16x2 für Rohrdurchmesser 6 mm (S) STAUFF Messanschluss M16x2 für Rohrdurchmesser 6 mm (S) Artikelnummer 13915013

Katalog Artikelnr 1: SKK20-06S-PG-C6F

Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SKK-20-08L-G-W3-MS STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SKK-20-08L-G-W3-MS Artikelnummer 11359133

Katalog Artikelnr 1: SKK20-08L-PG-C6F

Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SKK-20-10S-G-W3-MS STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SKK-20-10S-G-W3-MS Artikelnummer 11359143
Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SKK-20-12L-G-W3-MS STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SKK-20-12L-G-W3-MS Artikelnummer 11359136

Katalog Artikelnr 1: SKK20-12L-PG-C6F

Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SKK-20-16S-G-W3-MS STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SKK-20-16S-G-W3-MS Artikelnummer 11359146

Katalog Artikelnr 1: SKK20-16S-PG-C6F

Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SKK-20-18L-G-W3-MS STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SKK-20-18L-G-W3-MS Artikelnummer 11359140

Katalog Artikelnr 1: SKK20-18L-PG-C6F

Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SKK-20-20S-G-W3-MS STAUFF Messkupplung mit gerader 24°-Rohrverschraubung SKK-20-20S-G-W3-MS Artikelnummer 11359147

Katalog Artikelnr 1: SKK20-20S-PG-C6F

Material Kupplung: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Schneidringanschluss
Anschlussmaß
Dichtung: FKM (FPM)
Max. Betriebsdruck (bar)
Schutzkappe (Angabe): Rändelkappe aus Metall
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)