ProductPage

HYDROTECHNIK Messschlauch DN02 M16x2 Stahl/PA

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Messtechnik ist aus modernen Hydraulikanlagen nicht mehr wegzudenken. ERIKS liefert Ihnen ein umfangreiches und komplettes Programm an Messanschlüssen und passenden Messschläuchen. Orientiert an internationalen Normen sind diese Proukte weltweit im Einsatz, unabhängig ob mit Gewinde- oder Rohrleitungsanschluss. Auch in anderen Werkstoffen erhältlich, bitte sprechen Sie uns bei Bedarf jederzeit an!

Schlaucharmatur Typ: S 110
Material Kupplung: Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN): DN02
Max. Betriebsdruck (bar): 630
Ausführung Anschluss 1: Drehbares Innengewinde
Ausführung Anschluss 2
Abmessungen Gewindeanschluss 1: M 16x2
Abmessungen Gewindeanschluss 2
Länge (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Messschlauch DN02 Länge 400mm M16x2 / M16x2 HYDROTECHNIK Messschlauch DN02 Länge 400mm M16x2 / M16x2 Artikelnummer 14173380

Katalog Artikelnr 1: S110-AC-AC-0040

Messschlauch DN02 Länge 500mm M16x2 / M16x2 HYDROTECHNIK Messschlauch DN02 Länge 500mm M16x2 / M16x2 Artikelnummer 13910533

Katalog Artikelnr 1: S110-AC-AC-0050

Messschlauch DN02 Länge 800mm M16x2 / M16x2 HYDROTECHNIK Messschlauch DN02 Länge 800mm M16x2 / M16x2 Artikelnummer 14332153

Katalog Artikelnr 1: S110-AC-AC-0080

Messschlauch DN02 Länge 1000mm M16x2 / M16x2 HYDROTECHNIK Messschlauch DN02 Länge 1000mm M16x2 / M16x2 Artikelnummer 13910536

Katalog Artikelnr 1: S110-AC-AC-0100

Messschlauch DN02 Länge 2000mm M16x2 / M16x2 HYDROTECHNIK Messschlauch DN02 Länge 2000mm M16x2 / M16x2 Artikelnummer 13910539

Katalog Artikelnr 1: S110-AC-AC-0200

Messschlauch DN02 Länge 2500mm M16x2 / M16x2 HYDROTECHNIK Messschlauch DN02 Länge 2500mm M16x2 / M16x2 Artikelnummer 13910540

Katalog Artikelnr 1: S110-AC-AC-0250

Messschlauch DN02 Länge 3200mm M16x2 / M16x2 HYDROTECHNIK Messschlauch DN02 Länge 3200mm M16x2 / M16x2 Artikelnummer 14332156

Katalog Artikelnr 1: S110-AC-AC-0320

Messschlauch DN02 Länge 4000mm M16x2 / M16x2 HYDROTECHNIK Messschlauch DN02 Länge 4000mm M16x2 / M16x2 Artikelnummer 13910544

Katalog Artikelnr 1: S110-AC-AC-0400

Messschlauch DN02 Länge 2000mm M16x2 / 1/4" HYDROTECHNIK Messschlauch DN02 Länge 2000mm M16x2 / 1/4" Artikelnummer 13910587

Katalog Artikelnr 1: S110-AC-FG-0200

Schlaucharmatur Typ: S 110
Material Kupplung: Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN): DN02
Max. Betriebsdruck (bar): 630
Ausführung Anschluss 1: Drehbares Innengewinde
Ausführung Anschluss 2
Abmessungen Gewindeanschluss 1: M 16x2
Abmessungen Gewindeanschluss 2
Länge (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)