Geeignet für Rohrdurchmesser (mm): 18
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 (mm): 18
Schellenkörper-Ausführung: Profiliert
Material Schelle: Polypropylen
Montageart: Anschweißplatte
Material Anschweißplatte: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Befestigungsart: Deckplatte
Material Deckplatte: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen: Außensechskantschraube
Material Bolzen: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet