ProductPage

STAUFF Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-...-B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Gerader Anschweißkegel für Rohr
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®)
- L und S Reihe
- Stahl, phosphatiert (W2)
- Schweißkegel: Stahl, phosphatiert, Überwurfmutter: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (W159)

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Phosphatisiert
Anschluss 1: Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: O-Ring
Filter löschen (52 der 52 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-6x1.5-B-W2 STAUFF Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-6x1.5-B-W2 Artikelnummer 14292648

Katalog Artikelnr 1: FI-SN-6X1.5-B-W2

Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-8x2-B-W2 STAUFF Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-8x2-B-W2 Artikelnummer 14292650

Katalog Artikelnr 1: FI-SN-8X2-B-W2

Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-8x1.5-B-W2 STAUFF Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-8x1.5-B-W2 Artikelnummer 14292649

Katalog Artikelnr 1: FI-SN-8X1.5-B-W2

Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-10x2.5-B-W2 STAUFF Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-10x2.5-B-W2 Artikelnummer 14292654

Katalog Artikelnr 1: FI-SN-10X2.5-B-W2

Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-10x2-B-W2 STAUFF Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-10x2-B-W2 Artikelnummer 14292653

Katalog Artikelnr 1: FI-SN-10X2-B-W2

Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-10x1.5-B-W2 STAUFF Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-10x1.5-B-W2 Artikelnummer 14292652

Katalog Artikelnr 1: FI-SN-10X1.5-B-W2

Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-10x1-B-W2 STAUFF Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-10x1-B-W2 Artikelnummer 14293005

Katalog Artikelnr 1: FI-SN-10X1-B-W2

Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-10SX1.5-B-W159-M STAUFF Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-10SX1.5-B-W159-M Artikelnummer 14292327

Katalog Artikelnr 1: FI-SN-10SX1.5-B-W159-M

Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-10SX2-B-W159-M STAUFF Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-10SX2-B-W159-M Artikelnummer 14292622

Katalog Artikelnr 1: FI-SN-10SX2-B-W159-M

Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-12x2.5-B-W2 STAUFF Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-12x2.5-B-W2 Artikelnummer 14292658

Katalog Artikelnr 1: FI-SN-12X2.5-B-W2

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Phosphatisiert
Anschluss 1: Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: O-Ring
Filter löschen (52 der 52 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster