ProductPage

STAUFF Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-...-V

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Gerader Anschweißkegel für Rohr
- Abdichtung durch O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Stahl, phosphatiert (W2)
- Schweißkegel: Stahl, phosphatiert, Überwurfmutter: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (W159)

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Phosphatisiert
Anschluss 1: Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: O-Ring
Filter löschen (30 der 30 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-8x2-V-W2 STAUFF Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-8x2-V-W2 Artikelnummer 14293047

Katalog Artikelnr 1: FI-SN-8X2-V-W2

Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-8x1.5-V-W2 STAUFF Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-8x1.5-V-W2 Artikelnummer 14293046

Katalog Artikelnr 1: FI-SN-8X1.5-V-W2

Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-10x2-V-W2 STAUFF Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-10x2-V-W2 Artikelnummer 14293039

Katalog Artikelnr 1: FI-SN-10X2-V-W2

Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-10x1.5-V-W2 STAUFF Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-10x1.5-V-W2 Artikelnummer 14293109

Katalog Artikelnr 1: FI-SN-10X1.5-V-W2

Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-12x2-V-W2 STAUFF Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-12x2-V-W2 Artikelnummer 14293042

Katalog Artikelnr 1: FI-SN-12X2-V-W2

Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-12x2.5-V-W2 STAUFF Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-12x2.5-V-W2 Artikelnummer 14293041

Katalog Artikelnr 1: FI-SN-12X2.5-V-W2

Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-12x1.5-V-W2 STAUFF Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-12x1.5-V-W2 Artikelnummer 14293040

Katalog Artikelnr 1: FI-SN-12X1.5-V-W2

Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-14x3-V-W2 STAUFF Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-14x3-V-W2 Artikelnummer 14293110

Katalog Artikelnr 1: FI-SN-14X3-V-W2

Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-14x2-V-W2 STAUFF Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-14x2-V-W2 Artikelnummer 14292660

Katalog Artikelnr 1: FI-SN-14X2-V-W2

Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-16x3-V-W2 STAUFF Anschweißkegel mit O-Ring FI-SN-16x3-V-W2 Artikelnummer 14292667

Katalog Artikelnr 1: FI-SN-16X3-V-W2

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Phosphatisiert
Anschluss 1: Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
Anschlußdichtung: O-Ring
Filter löschen (30 der 30 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster