ProductPage

STAUFF Gerade Anschweißverschraubung FI-AS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Gerade Anschweißverschraubung
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, phosphatiert (W2)
- Verschraubungskörper: Stahl, phosphatiert, Anschlussteile: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (W159)

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Phosphatisiert
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gerade Anschweißverschraubung FI-AS-06L-W159-MS STAUFF Gerade Anschweißverschraubung FI-AS-06L-W159-MS Artikelnummer 14289156

Katalog Artikelnr 1: FI-AS-06L-W159-MS

Gerade Anschweißverschraubung FI-AS-06S-W159-MS STAUFF Gerade Anschweißverschraubung FI-AS-06S-W159-MS Artikelnummer 14289169

Katalog Artikelnr 1: FI-AS-06S-W159-MS

Gerade Anschweißverschraubung FI-AS-08L-W159-MS STAUFF Gerade Anschweißverschraubung FI-AS-08L-W159-MS Artikelnummer 14289158

Katalog Artikelnr 1: FI-AS-08L-W159-MS

Gerade Anschweißverschraubung FI-AS-08S-W159-MS STAUFF Gerade Anschweißverschraubung FI-AS-08S-W159-MS Artikelnummer 14289171

Katalog Artikelnr 1: FI-AS-08S-W159-MS

Gerade Anschweißverschraubung FI-AS-10L-W159-MS STAUFF Gerade Anschweißverschraubung FI-AS-10L-W159-MS Artikelnummer 14289342

Katalog Artikelnr 1: FI-AS-10L-W159-MS

Gerade Anschweißverschraubung FI-AS-10S-W159-MS STAUFF Gerade Anschweißverschraubung FI-AS-10S-W159-MS Artikelnummer 14289175

Katalog Artikelnr 1: FI-AS-10S-W159-MS

Gerade Anschweißverschraubung FI-AS-12L-W159-MS STAUFF Gerade Anschweißverschraubung FI-AS-12L-W159-MS Artikelnummer 14289161

Katalog Artikelnr 1: FI-AS-12L-W159-MS

Gerade Anschweißverschraubung FI-AS-12S-W159-MS STAUFF Gerade Anschweißverschraubung FI-AS-12S-W159-MS Artikelnummer 14289177

Katalog Artikelnr 1: FI-AS-12S-W159-MS

Gerade Anschweißverschraubung FI-AS-14S-W159-MS STAUFF Gerade Anschweißverschraubung FI-AS-14S-W159-MS Artikelnummer 14289178

Katalog Artikelnr 1: FI-AS-14S-W159-MS

Gerade Anschweißverschraubung FI-AS-15L-W159-MS STAUFF Gerade Anschweißverschraubung FI-AS-15L-W159-MS Artikelnummer 14289162

Katalog Artikelnr 1: FI-AS-15L-W159-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Phosphatisiert
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster