ProductPage

STAUFF Gerade Anschweißverschraubung FI-ASV-...-B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Gerade Anschweißverschraubung für Rohre
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®)
- S Reihe
- mit 24°-Schweißkegel und O-Ring mit Überwurfmutter (MSN)
- Körper / Schweißkegel: Stahl, phosphatiert, Überwurfmutter: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (W159)

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Phosphatisiert
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: O-Ring
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Gerade Anschweißverschraubung FI-ASV-16SX2-B-W159-MSN STAUFF Gerade Anschweißverschraubung FI-ASV-16SX2-B-W159-MSN Artikelnummer 14292257

Katalog Artikelnr 1: FI-ASV-16SX2-B-W159-MSN

Gerade Anschweißverschraubung FI-ASV-30SX4-B-W159-MSN STAUFF Gerade Anschweißverschraubung FI-ASV-30SX4-B-W159-MSN Artikelnummer 14292258

Katalog Artikelnr 1: FI-ASV-30SX4-B-W159-MSN

Gerade Anschweißverschraubung FI-ASV-38SX5-B-W159-MSN STAUFF Gerade Anschweißverschraubung FI-ASV-38SX5-B-W159-MSN Artikelnummer 14292260

Katalog Artikelnr 1: FI-ASV-38SX5-B-W159-MSN

Gerade Anschweißverschraubung FI-ASV-38SX4-B-W159-MSN STAUFF Gerade Anschweißverschraubung FI-ASV-38SX4-B-W159-MSN Artikelnummer 14292259

Katalog Artikelnr 1: FI-ASV-38SX4-B-W159-MSN

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Phosphatisiert
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: O-Ring
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)