ProductPage

EMB Gerade Anschweißverschraubung Typ V/ZN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Nein
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gerade Anschweißverschraubung DS-V  6-L/ZN EMB Gerade Anschweißverschraubung DS-V 6-L/ZN Artikelnummer 13846224

Katalog Artikelnr 1: DS-V6-L/ZN

Gerade Anschweißverschraubung DS-V  8-L/ZN EMB Gerade Anschweißverschraubung DS-V 8-L/ZN Artikelnummer 13846226

Katalog Artikelnr 1: DS-V8-L/ZN

Gerade Anschweißverschraubung DS-V 10-L/ZN EMB Gerade Anschweißverschraubung DS-V 10-L/ZN Artikelnummer 13846209

Katalog Artikelnr 1: DS-V10-L/ZN

Gerade Anschweißverschraubung DS-V 12-L/ZN EMB Gerade Anschweißverschraubung DS-V 12-L/ZN Artikelnummer 13846211

Katalog Artikelnr 1: DS-V12-L/ZN

Gerade Anschweißverschraubung DS-V 15-L/ZN EMB Gerade Anschweißverschraubung DS-V 15-L/ZN Artikelnummer 13846214

Katalog Artikelnr 1: DS-V15-L/ZN

Gerade Anschweißverschraubung DS-V 18-L/ZN EMB Gerade Anschweißverschraubung DS-V 18-L/ZN Artikelnummer 13846216

Katalog Artikelnr 1: DS-V18-L/ZN

Gerade Anschweißverschraubung DS-V 22-L/ZN EMB Gerade Anschweißverschraubung DS-V 22-L/ZN Artikelnummer 13846218

Katalog Artikelnr 1: DS-V22-L/ZN

Gerade Anschweißverschraubung DS-V 28-L/ZN EMB Gerade Anschweißverschraubung DS-V 28-L/ZN Artikelnummer 13846220

Katalog Artikelnr 1: DS-V28-L/ZN

Gerade Anschweißverschraubung DS-V 35-L/ZN EMB Gerade Anschweißverschraubung DS-V 35-L/ZN Artikelnummer 13846222

Katalog Artikelnr 1: DS-V35-L/ZN

Gerade Anschweißverschraubung DS-V 42-L/ZN EMB Gerade Anschweißverschraubung DS-V 42-L/ZN Artikelnummer 13846223

Katalog Artikelnr 1: DS-V42-L/ZN

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Nein
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster