ProductPage

STAUFF Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Gerade Einschweiß- Schottverschraubung
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, phosphatiert (W2)
- Verschraubungskörper: Stahl, phosphatiert, Anschlussteile: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (W159)

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Phosphatisiert
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Filter löschen (39 der 39 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES-06L-W159-MS STAUFF Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES-06L-W159-MS Artikelnummer 14289249

Katalog Artikelnr 1: FI-ES-06L-W159-MS

Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES-06S-W159-MS STAUFF Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES-06S-W159-MS Artikelnummer 14289252

Katalog Artikelnr 1: FI-ES-06S-W159-MS

Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES-08L-W159-MS STAUFF Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES-08L-W159-MS Artikelnummer 14289403

Katalog Artikelnr 1: FI-ES-08L-W159-MS

Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES-08S-W159-MS STAUFF Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES-08S-W159-MS Artikelnummer 14289253

Katalog Artikelnr 1: FI-ES-08S-W159-MS

Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES-10L-W159-MS STAUFF Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES-10L-W159-MS Artikelnummer 14289250

Katalog Artikelnr 1: FI-ES-10L-W159-MS

Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES-10S-W159-MS STAUFF Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES-10S-W159-MS Artikelnummer 14289415

Katalog Artikelnr 1: FI-ES-10S-W159-MS

Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES-12L-W159-MS STAUFF Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES-12L-W159-MS Artikelnummer 14289405

Katalog Artikelnr 1: FI-ES-12L-W159-MS

Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES-12S-W159-MS STAUFF Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES-12S-W159-MS Artikelnummer 14289416

Katalog Artikelnr 1: FI-ES-12S-W159-MS

Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES-15L-W159-MS STAUFF Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES-15L-W159-MS Artikelnummer 14289406

Katalog Artikelnr 1: FI-ES-15L-W159-MS

Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES-16S-W159-MS STAUFF Gerade Einschweiß-Schottverschraubung FI-ES-16S-W159-MS Artikelnummer 14289254

Katalog Artikelnr 1: FI-ES-16S-W159-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Phosphatisiert
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Filter löschen (39 der 39 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster