ProductPage

EMB Winkel-Anschweißverschraubung Typ BS/ZN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Nein
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1
Anschlussmaß 1
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Winkel-Anschweißverschraubung DS-BS 12-L/ZN EMB Winkel-Anschweißverschraubung DS-BS 12-L/ZN Artikelnummer 13844691

Katalog Artikelnr 1: DS-BS12-L/ZN

Winkel-Anschweißverschraubung DS-BS 10-L/ZN EMB Winkel-Anschweißverschraubung DS-BS 10-L/ZN Artikelnummer 13844690

Katalog Artikelnr 1: DS-BS10-L/ZN

Winkel-Anschweißverschraubung DS-BS 15-L/ZN EMB Winkel-Anschweißverschraubung DS-BS 15-L/ZN Artikelnummer 13844692

Katalog Artikelnr 1: DS-BS15-L/ZN

Winkel-Anschweißverschraubung DS-BS 18-L/ZN EMB Winkel-Anschweißverschraubung DS-BS 18-L/ZN Artikelnummer 13844693

Katalog Artikelnr 1: DS-BS18-L/ZN

Winkel-Anschweißverschraubung DS-BS 22-L/ZN EMB Winkel-Anschweißverschraubung DS-BS 22-L/ZN Artikelnummer 13844695

Katalog Artikelnr 1: DS-BS22-L/ZN

Winkel-Anschweißverschraubung DS-BS 28-L/ZN EMB Winkel-Anschweißverschraubung DS-BS 28-L/ZN Artikelnummer 13844696

Katalog Artikelnr 1: DS-BS28-L/ZN

Winkel-Anschweißverschraubung DS-BS 35-L/ZN EMB Winkel-Anschweißverschraubung DS-BS 35-L/ZN Artikelnummer 13844697

Katalog Artikelnr 1: DS-BS35-L/ZN

Winkel-Anschweißverschraubung DS-BS 20-S/ZN EMB Winkel-Anschweißverschraubung DS-BS 20-S/ZN Artikelnummer 13844694

Katalog Artikelnr 1: DS-BS20-S/ZN

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Nein
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1
Anschlussmaß 1
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)