ProductPage

STAUFF Winkelanschweißverschraubung FI-WAS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Winkelanschweißverschraubung
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, phosphatiert (W2)
- Verschraubungskörper: Stahl, phosphatiert, Anschlussteile: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (W159)

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Phosphatisiert
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Filter löschen (38 der 38 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Winkelanschweißverschraubung FI-WAS-06L-W159-MS STAUFF Winkelanschweißverschraubung FI-WAS-06L-W159-MS Artikelnummer 14291337

Katalog Artikelnr 1: FI-WAS-06L-W159-MS

Winkelanschweißverschraubung FI-WAS-06S-W159-MS STAUFF Winkelanschweißverschraubung FI-WAS-06S-W159-MS Artikelnummer 14291347

Katalog Artikelnr 1: FI-WAS-06S-W159-MS

Winkelanschweißverschraubung FI-WAS-08L-W159-MS STAUFF Winkelanschweißverschraubung FI-WAS-08L-W159-MS Artikelnummer 14291338

Katalog Artikelnr 1: FI-WAS-08L-W159-MS

Winkelanschweißverschraubung FI-WAS-08S-W159-MS STAUFF Winkelanschweißverschraubung FI-WAS-08S-W159-MS Artikelnummer 14291348

Katalog Artikelnr 1: FI-WAS-08S-W159-MS

Winkelanschweißverschraubung FI-WAS-10L-W159-MS STAUFF Winkelanschweißverschraubung FI-WAS-10L-W159-MS Artikelnummer 14291339

Katalog Artikelnr 1: FI-WAS-10L-W159-MS

Winkelanschweißverschraubung FI-WAS-10S-W159-MS STAUFF Winkelanschweißverschraubung FI-WAS-10S-W159-MS Artikelnummer 14291349

Katalog Artikelnr 1: FI-WAS-10S-W159-MS

Winkelanschweißverschraubung FI-WAS-12L-W159-MS STAUFF Winkelanschweißverschraubung FI-WAS-12L-W159-MS Artikelnummer 14291340

Katalog Artikelnr 1: FI-WAS-12L-W159-MS

Winkelanschweißverschraubung FI-WAS-12S-W159-MS STAUFF Winkelanschweißverschraubung FI-WAS-12S-W159-MS Artikelnummer 14291350

Katalog Artikelnr 1: FI-WAS-12S-W159-MS

Winkelanschweißverschraubung FI-WAS-15L-W159-MS STAUFF Winkelanschweißverschraubung FI-WAS-15L-W159-MS Artikelnummer 14291341

Katalog Artikelnr 1: FI-WAS-15L-W159-MS

Winkelanschweißverschraubung FI-WAS-16S-W159-MS STAUFF Winkelanschweißverschraubung FI-WAS-16S-W159-MS Artikelnummer 14291352

Katalog Artikelnr 1: FI-WAS-16S-W159-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Phosphatisiert
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Filter löschen (38 der 38 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster