ProductPage

STAUFF Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA-...-M

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Gerade Aufschraubverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Innengewinde metrisch (zylindrisch)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Innengewinde
Anschlussmaß 2
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA-06LM-W3-MS STAUFF Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA-06LM-W3-MS Artikelnummer 14289287

Katalog Artikelnr 1: FI-GA-06LM-W3-MS

Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA-06SM-W3-MS STAUFF Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA-06SM-W3-MS Artikelnummer 14289297

Katalog Artikelnr 1: FI-GA-06SM-W3-MS

Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA-08LM-W3-MS STAUFF Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA-08LM-W3-MS Artikelnummer 14289288

Katalog Artikelnr 1: FI-GA-08LM-W3-MS

Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA-10LM-W3-MS STAUFF Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA-10LM-W3-MS Artikelnummer 14289289

Katalog Artikelnr 1: FI-GA-10LM-W3-MS

Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA-10SM-W3-MS STAUFF Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA-10SM-W3-MS Artikelnummer 14289298

Katalog Artikelnr 1: FI-GA-10SM-W3-MS

Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA-12LM-W3-MS STAUFF Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA-12LM-W3-MS Artikelnummer 14289290

Katalog Artikelnr 1: FI-GA-12LM-W3-MS

Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA-12LM18x1.5-W3-MS STAUFF Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA-12LM18x1.5-W3-MS Artikelnummer 14291882

Katalog Artikelnr 1: FI-GA-12LM18X1.5-W3-MS

Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA-12SM-W3-MS STAUFF Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA-12SM-W3-MS Artikelnummer 14289299

Katalog Artikelnr 1: FI-GA-12SM-W3-MS

Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA-15LM-W3-MS STAUFF Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA-15LM-W3-MS Artikelnummer 14289291

Katalog Artikelnr 1: FI-GA-15LM-W3-MS

Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA-16SM-W3-MS STAUFF Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA-16SM-W3-MS Artikelnummer 14289300

Katalog Artikelnr 1: FI-GA-16SM-W3-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Innengewinde
Anschlussmaß 2
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster