ProductPage

VOLZ GRUPPE Gerade Aufschraubverschraubung GAIV / XGAIV - NPT Edelstahl 316Ti

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

- Gerade Aufschraubverschraubung
- Aufschraubgewinde: NPT
- L- und S-Reihe
- Komplett (GAIV) oder ohne Mutter und Schneidring (XGAIV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)

Material: Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Innengewinde
Anschlussmaß 2
Filter löschen (50 der 50 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gerade Aufschraubverschraubung GAIV 06L 1/4 NPT Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE Gerade Aufschraubverschraubung GAIV 06L 1/4 NPT Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14309597

Katalog Artikelnr 1: GAIV06L1/4NPT/V4A

Gerade Aufschraubverschraubung GAIV 06L 1/8 NPT Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE Gerade Aufschraubverschraubung GAIV 06L 1/8 NPT Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14309605

Katalog Artikelnr 1: GAIV06L1/8NPT/V4A

Gerade Aufschraubverschraubung GAIV 06S1/4 NPT Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE Gerade Aufschraubverschraubung GAIV 06S1/4 NPT Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14309622

Katalog Artikelnr 1: GAIV06S1/4NPT/V4A

Gerade Aufschraubverschraubung GAIV 08L 1/4 NPT Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE Gerade Aufschraubverschraubung GAIV 08L 1/4 NPT Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14309638

Katalog Artikelnr 1: GAIV08L1/4NPT/V4A

Gerade Aufschraubverschraubung GAIV 08S1/4 NPT Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE Gerade Aufschraubverschraubung GAIV 08S1/4 NPT Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14309672

Katalog Artikelnr 1: GAIV08S1/4NPT/V4A

Gerade Aufschraubverschraubung GAIV 10L 1/2 NPT Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE Gerade Aufschraubverschraubung GAIV 10L 1/2 NPT Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14307942

Katalog Artikelnr 1: GAIV10L1/2NPT/V4A

Gerade Aufschraubverschraubung GAIV 10L 1/4 NPT Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE Gerade Aufschraubverschraubung GAIV 10L 1/4 NPT Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14309676

Katalog Artikelnr 1: GAIV10L1/4NPT/V4A

Gerade Aufschraubverschraubung GAIV 10L 3/8 NPT Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE Gerade Aufschraubverschraubung GAIV 10L 3/8 NPT Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14307948

Katalog Artikelnr 1: GAIV10L3/8NPT/V4A

Gerade Aufschraubverschraubung GAIV 10S3/8 NPT Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE Gerade Aufschraubverschraubung GAIV 10S3/8 NPT Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14309747

Katalog Artikelnr 1: GAIV10S3/8NPT/V4A

Gerade Aufschraubverschraubung GAIV 12L 1/2 NPT Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE Gerade Aufschraubverschraubung GAIV 12L 1/2 NPT Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14308627

Katalog Artikelnr 1: GAIV12L1/2NPT/V4A

Material: Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Innengewinde
Anschlussmaß 2
Filter löschen (50 der 50 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster