ProductPage

EMB Gerade Aufschraubverschraubung Typ AI/ZN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Innengewinde
Anschlussmaß 2
Filter löschen (79 der 79 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gerade Aufschraubverschraubung DS-AI 6-L/R 1/8"/ZN EMB Gerade Aufschraubverschraubung DS-AI 6-L/R 1/8"/ZN Artikelnummer 13844483

Katalog Artikelnr 1: DS-AI6-L/R1/8/ZN

Gerade Aufschraubverschraubung DS-AI 6-L/M 10x1/ZN EMB Gerade Aufschraubverschraubung DS-AI 6-L/M 10x1/ZN Artikelnummer 13844479

Katalog Artikelnr 1: DS-AI6-L/M10X1/ZN

Gerade Aufschraubverschraubung DS-AI 8-L/R 1/2"/ZN EMB Gerade Aufschraubverschraubung DS-AI 8-L/R 1/2"/ZN Artikelnummer 13844489

Katalog Artikelnr 1: DS-AI8-L/R1/2/ZN

Gerade Aufschraubverschraubung DS-AI 8-L/R 1/4"/ZN EMB Gerade Aufschraubverschraubung DS-AI 8-L/R 1/4"/ZN Artikelnummer 13844490

Katalog Artikelnr 1: DS-AI8-L/R1/4/ZN

Gerade Aufschraubverschraubung DS-AI 8-L/R 3/8"/ZN EMB Gerade Aufschraubverschraubung DS-AI 8-L/R 3/8"/ZN Artikelnummer 13844492

Katalog Artikelnr 1: DS-AI8-L/R3/8/ZN

Gerade Aufschraubverschraubung DS-AI 8-L/M 12x1,5/ZN EMB Gerade Aufschraubverschraubung DS-AI 8-L/M 12x1,5/ZN Artikelnummer 13844487

Katalog Artikelnr 1: DS-AI8-L/M12X1.5/ZN

Gerade Aufschraubverschraubung DS-AI 10-L/R 1/2"/ZN EMB Gerade Aufschraubverschraubung DS-AI 10-L/R 1/2"/ZN Artikelnummer 13844427

Katalog Artikelnr 1: DS-AI10-L/R1/2/ZN

Gerade Aufschraubverschraubung DS-AI 10-L/R 1/4"/ZN EMB Gerade Aufschraubverschraubung DS-AI 10-L/R 1/4"/ZN Artikelnummer 13844429

Katalog Artikelnr 1: DS-AI10-L/R1/4/ZN

Gerade Aufschraubverschraubung DS-AI 10-L/R 3/8"/ZN EMB Gerade Aufschraubverschraubung DS-AI 10-L/R 3/8"/ZN Artikelnummer 13844431

Katalog Artikelnr 1: DS-AI10-L/R3/8/ZN

Gerade Aufschraubverschraubung DS-AI 10-L/M 14x1,5/ZN EMB Gerade Aufschraubverschraubung DS-AI 10-L/M 14x1,5/ZN Artikelnummer 13844425

Katalog Artikelnr 1: DS-AI10-L/M14X1.5/ZN

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Innengewinde
Anschlussmaß 2
Filter löschen (79 der 79 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster