ProductPage

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung BSP FI-GE-...-M-OR-B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Nuna-N®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: O-Ring
Filter löschen (49 der 49 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-06LM-OR-B-W3-MS STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-06LM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14289544

Katalog Artikelnr 1: FI-GE-06LM-OR-B-W3-MS

Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-06SM-OR-B-W3-MS STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-06SM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14289555

Katalog Artikelnr 1: FI-GE-06SM-OR-B-W3-MS

Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-08LM-OR-B-W3-MS STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-08LM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14289545

Katalog Artikelnr 1: FI-GE-08LM-OR-B-W3-MS

Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-08SM-OR-B-W3-MS STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-08SM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14289557

Katalog Artikelnr 1: FI-GE-08SM-OR-B-W3-MS

Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-10LM-OR-B-W3-MS STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-10LM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14289546

Katalog Artikelnr 1: FI-GE-10LM-OR-B-W3-MS

Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-10SM-OR-B-W3-MS STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-10SM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14289560

Katalog Artikelnr 1: FI-GE-10SM-OR-B-W3-MS

Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-12LM-OR-B-W3-MS STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-12LM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14289547

Katalog Artikelnr 1: FI-GE-12LM-OR-B-W3-MS

Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-12SM-OR-B-W3-MS STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-12SM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14289562

Katalog Artikelnr 1: FI-GE-12SM-OR-B-W3-MS

Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-15LM-OR-B-W3-MS STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-15LM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14289548

Katalog Artikelnr 1: FI-GE-15LM-OR-B-W3-MS

Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-16SM-OR-B-W3-MS STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-16SM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14289563

Katalog Artikelnr 1: FI-GE-16SM-OR-B-W3-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: O-Ring
Filter löschen (49 der 49 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster