ProductPage

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-...-M-WD-V

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch Profildichtring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Profildichtring
Filter löschen (53 der 53 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-06LM-WD-V-W3-MS STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-06LM-WD-V-W3-MS Artikelnummer 14289356

Katalog Artikelnr 1: FI-GE-06LM-WD-V-W3-MS

Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-06SM-WD-V-W3-MS STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-06SM-WD-V-W3-MS Artikelnummer 14289452

Katalog Artikelnr 1: FI-GE-06SM-WD-V-W3-MS

Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-08LM-WD-V-W3-MS STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-08LM-WD-V-W3-MS Artikelnummer 14289358

Katalog Artikelnr 1: FI-GE-08LM-WD-V-W3-MS

Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-08SM-WD-V-W3-MS STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-08SM-WD-V-W3-MS Artikelnummer 14289387

Katalog Artikelnr 1: FI-GE-08SM-WD-V-W3-MS

Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-10LM-WD-V-W3-MS STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-10LM-WD-V-W3-MS Artikelnummer 14289359

Katalog Artikelnr 1: FI-GE-10LM-WD-V-W3-MS

Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-10SM-WD-V-W3-MS STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-10SM-WD-V-W3-MS Artikelnummer 14289389

Katalog Artikelnr 1: FI-GE-10SM-WD-V-W3-MS

Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-12LM-WD-V-W3-MS STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-12LM-WD-V-W3-MS Artikelnummer 14289368

Katalog Artikelnr 1: FI-GE-12LM-WD-V-W3-MS

Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-12SM-WD-V-W3-MS STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-12SM-WD-V-W3-MS Artikelnummer 14289391

Katalog Artikelnr 1: FI-GE-12SM-WD-V-W3-MS

Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-14SM-WD-V-W3-MS STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-14SM-WD-V-W3-MS Artikelnummer 14289448

Katalog Artikelnr 1: FI-GE-14SM-WD-V-W3-MS

Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-15LM-WD-V-W3-MS STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-15LM-WD-V-W3-MS Artikelnummer 14289371

Katalog Artikelnr 1: FI-GE-15LM-WD-V-W3-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Profildichtring
Filter löschen (53 der 53 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster