ProductPage

STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-...-R-OK-B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®) + Kammerring (schmal)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Aussengewinde
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: O-Ring + Kammerring
Filter löschen (38 der 38 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-06LR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-06LR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291641

Katalog Artikelnr 1: FI-LEE-06LR-OK-B-W3-MS

Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-06SR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-06SR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291655

Katalog Artikelnr 1: FI-LEE-06SR-OK-B-W3-MS

Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-08LR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-08LR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291642

Katalog Artikelnr 1: FI-LEE-08LR-OK-B-W3-MS

Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-08SR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-08SR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291657

Katalog Artikelnr 1: FI-LEE-08SR-OK-B-W3-MS

Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-10LR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-10LR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291643

Katalog Artikelnr 1: FI-LEE-10LR-OK-B-W3-MS

Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-10SR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-10SR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291658

Katalog Artikelnr 1: FI-LEE-10SR-OK-B-W3-MS

Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-12LR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-12LR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291644

Katalog Artikelnr 1: FI-LEE-12LR-OK-B-W3-MS

Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-12SR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-12SR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291659

Katalog Artikelnr 1: FI-LEE-12SR-OK-B-W3-MS

Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-15LR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-15LR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291645

Katalog Artikelnr 1: FI-LEE-15LR-OK-B-W3-MS

Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-16SR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare L-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-LEE-16SR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291660

Katalog Artikelnr 1: FI-LEE-16SR-OK-B-W3-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Aussengewinde
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: O-Ring + Kammerring
Filter löschen (38 der 38 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster