ProductPage

STAUFF Einstellbare L-Verschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring (DKO) FI-ELD-...-V-DKO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Einstellbare L-Verschraubung
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 3
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einstellbare L-Verschraubung FI-ELD-06L-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare L-Verschraubung FI-ELD-06L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290920

Katalog Artikelnr 1: FI-ELD-06L-V-W3-DKO-MS

Einstellbare L-Verschraubung FI-ELD-06S-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare L-Verschraubung FI-ELD-06S-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290281

Katalog Artikelnr 1: FI-ELD-06S-V-W3-DKO-MS

30 Stück pro Paket
Einstellbare L-Verschraubung FI-ELD-08L-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare L-Verschraubung FI-ELD-08L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290922

Katalog Artikelnr 1: FI-ELD-08L-V-W3-DKO-MS

Einstellbare L-Verschraubung FI-ELD-08S-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare L-Verschraubung FI-ELD-08S-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290282

Katalog Artikelnr 1: FI-ELD-08S-V-W3-DKO-MS

Einstellbare L-Verschraubung FI-ELD-10L-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare L-Verschraubung FI-ELD-10L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290924

Katalog Artikelnr 1: FI-ELD-10L-V-W3-DKO-MS

Einstellbare L-Verschraubung FI-ELD-10S-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare L-Verschraubung FI-ELD-10S-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290283

Katalog Artikelnr 1: FI-ELD-10S-V-W3-DKO-MS

Einstellbare L-Verschraubung FI-ELD-12L-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare L-Verschraubung FI-ELD-12L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290926

Katalog Artikelnr 1: FI-ELD-12L-V-W3-DKO-MS

Einstellbare L-Verschraubung FI-ELD-12S-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare L-Verschraubung FI-ELD-12S-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290284

Katalog Artikelnr 1: FI-ELD-12S-V-W3-DKO-MS

Einstellbare L-Verschraubung FI-ELD-14S-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare L-Verschraubung FI-ELD-14S-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290285

Katalog Artikelnr 1: FI-ELD-14S-V-W3-DKO-MS

Einstellbare L-Verschraubung FI-ELD-15L-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare L-Verschraubung FI-ELD-15L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290928

Katalog Artikelnr 1: FI-ELD-15L-V-W3-DKO-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 3
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster