ProductPage

STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-...-M-OK-B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®) + Kammerring (schmal)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: O-Ring + Kammerring
Filter löschen (38 der 38 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-06LR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-06LR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291602

Katalog Artikelnr 1: FI-TEE-06LR-OK-B-W3-MS

Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-06SR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-06SR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291612

Katalog Artikelnr 1: FI-TEE-06SR-OK-B-W3-MS

Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-08LR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-08LR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291603

Katalog Artikelnr 1: FI-TEE-08LR-OK-B-W3-MS

Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-08SR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-08SR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291613

Katalog Artikelnr 1: FI-TEE-08SR-OK-B-W3-MS

Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-10LR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-10LR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291604

Katalog Artikelnr 1: FI-TEE-10LR-OK-B-W3-MS

Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-10SR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-10SR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291614

Katalog Artikelnr 1: FI-TEE-10SR-OK-B-W3-MS

Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-12LR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-12LR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291605

Katalog Artikelnr 1: FI-TEE-12LR-OK-B-W3-MS

Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-12SR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-12SR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291615

Katalog Artikelnr 1: FI-TEE-12SR-OK-B-W3-MS

Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-15LR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-15LR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291606

Katalog Artikelnr 1: FI-TEE-15LR-OK-B-W3-MS

Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-16SR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-16SR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291616

Katalog Artikelnr 1: FI-TEE-16SR-OK-B-W3-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: O-Ring + Kammerring
Filter löschen (38 der 38 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster