ProductPage

STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-...-M-OR-B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: O-Ring
Filter löschen (38 der 38 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-06LM-OR-B-W3-MS STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-06LM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14291583

Katalog Artikelnr 1: FI-TEE-06LM-OR-B-W3-MS

Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-06SM-OR-B-W3-MS STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-06SM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14291593

Katalog Artikelnr 1: FI-TEE-06SM-OR-B-W3-MS

Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-08LM-OR-B-W3-MS STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-08LM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14291584

Katalog Artikelnr 1: FI-TEE-08LM-OR-B-W3-MS

Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-08SM-OR-B-W3-MS STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-08SM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14291594

Katalog Artikelnr 1: FI-TEE-08SM-OR-B-W3-MS

Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-10LM-OR-B-W3-MS STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-10LM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14291585

Katalog Artikelnr 1: FI-TEE-10LM-OR-B-W3-MS

Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-10SM-OR-B-W3-MS STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-10SM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14291595

Katalog Artikelnr 1: FI-TEE-10SM-OR-B-W3-MS

Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-12LM-OR-B-W3-MS STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-12LM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14291586

Katalog Artikelnr 1: FI-TEE-12LM-OR-B-W3-MS

Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-12SM-OR-B-W3-MS STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-12SM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14291596

Katalog Artikelnr 1: FI-TEE-12SM-OR-B-W3-MS

Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-15LM-OR-B-W3-MS STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-15LM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14291587

Katalog Artikelnr 1: FI-TEE-15LM-OR-B-W3-MS

Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-16SM-OR-B-W3-MS STAUFF Einstellbare T-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-TEE-16SM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14291597

Katalog Artikelnr 1: FI-TEE-16SM-OR-B-W3-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: O-Ring
Filter löschen (38 der 38 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster