ProductPage

STAUFF Einstellbare T-Verschraubung mit 24°-Dichtkegel / O-Ring (DKO) FI-ETD-...-V-DKO

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Einstellbare T-Verschraubung
- mit 24°-Dichtkegel / O-Ring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einstellbare T-Verschraubung FI-ETD-06L-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare T-Verschraubung FI-ETD-06L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290265

Katalog Artikelnr 1: FI-ETD-06L-V-W3-DKO-MS

Einstellbare T-Verschraubung FI-ETD-06S-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare T-Verschraubung FI-ETD-06S-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290272

Katalog Artikelnr 1: FI-ETD-06S-V-W3-DKO-MS

Einstellbare T-Verschraubung FI-ETD-08L-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare T-Verschraubung FI-ETD-08L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290266

Katalog Artikelnr 1: FI-ETD-08L-V-W3-DKO-MS

Einstellbare T-Verschraubung FI-ETD-08S-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare T-Verschraubung FI-ETD-08S-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290273

Katalog Artikelnr 1: FI-ETD-08S-V-W3-DKO-MS

Einstellbare T-Verschraubung FI-ETD-10L-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare T-Verschraubung FI-ETD-10L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290884

Katalog Artikelnr 1: FI-ETD-10L-V-W3-DKO-MS

Einstellbare T-Verschraubung FI-ETD-10S-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare T-Verschraubung FI-ETD-10S-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290274

Katalog Artikelnr 1: FI-ETD-10S-V-W3-DKO-MS

Einstellbare T-Verschraubung FI-ETD-12L-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare T-Verschraubung FI-ETD-12L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290886

Katalog Artikelnr 1: FI-ETD-12L-V-W3-DKO-MS

Einstellbare T-Verschraubung FI-ETD-12S-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare T-Verschraubung FI-ETD-12S-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290275

Katalog Artikelnr 1: FI-ETD-12S-V-W3-DKO-MS

Einstellbare T-Verschraubung FI-ETD-14S-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare T-Verschraubung FI-ETD-14S-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290276

Katalog Artikelnr 1: FI-ETD-14S-V-W3-DKO-MS

Einstellbare T-Verschraubung FI-ETD-15L-V-W3-DKO-MS STAUFF Einstellbare T-Verschraubung FI-ETD-15L-V-W3-DKO-MS Artikelnummer 14290267

Katalog Artikelnr 1: FI-ETD-15L-V-W3-DKO-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster