ProductPage

STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-...-M

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- L-Einschraubverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch metallische Dichtkante
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Aussengewinde
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: Dichtkante
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
L-Einschraubverschraubung FI-LE-20SM-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-20SM-W3-MS Artikelnummer 14291704

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-20SM-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-22LM-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-22LM-W3-MS Artikelnummer 14291700

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-22LM-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-25SM-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-25SM-W3-MS Artikelnummer 14291705

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-25SM-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-28LM-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-28LM-W3-MS Artikelnummer 14291701

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-28LM-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-30SM-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-30SM-W3-MS Artikelnummer 14291706

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-30SM-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-35LM-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-35LM-W3-MS Artikelnummer 14291702

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-35LM-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-38SM-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-38SM-W3-MS Artikelnummer 14291707

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-38SM-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-42LM-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-42LM-W3-MS Artikelnummer 14291703

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-42LM-W3-MS

L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-LE-20SM-W3 STAUFF L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-LE-20SM-W3 Artikelnummer 14294229

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-20SM-W3

L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-LE-22LM-W3 STAUFF L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-LE-22LM-W3 Artikelnummer 14294225

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-22LM-W3

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Aussengewinde
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: Dichtkante
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster