ProductPage

STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-...-Mk

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- L-Einschraubverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (kegelig)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Aussengewinde
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: Kegelgewinde
Filter löschen (30 der 30 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
L-Einschraubverschraubung FI-LE-04LLMk-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-04LLMk-W3-MS Artikelnummer 14288661

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-04LLMK-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-06LMk-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-06LMk-W3-MS Artikelnummer 14288664

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-06LMK-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-06LLMk-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-06LLMk-W3-MS Artikelnummer 14288662

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-06LLMK-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-06SMk-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-06SMk-W3-MS Artikelnummer 14288671

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-06SMK-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-08LMk-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-08LMk-W3-MS Artikelnummer 14288665

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-08LMK-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-08LLMk-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-08LLMk-W3-MS Artikelnummer 14288663

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-08LLMK-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-08SMk-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-08SMk-W3-MS Artikelnummer 14288672

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-08SMK-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-10LMk-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-10LMk-W3-MS Artikelnummer 14288667

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-10LMK-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-10SMk-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-10SMk-W3-MS Artikelnummer 14288673

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-10SMK-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-12LMk-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-12LMk-W3-MS Artikelnummer 14288668

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-12LMK-W3-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Aussengewinde
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: Kegelgewinde
Filter löschen (30 der 30 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster