ProductPage

STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-...-R

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- L-Einschraubverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- Abdichtung durch metallische Dichtkante
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Aussengewinde
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: Dichtkante
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
L-Einschraubverschraubung FI-LE-20SR-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-20SR-W3-MS Artikelnummer 14291697

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-20SR-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-22LR-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-22LR-W3-MS Artikelnummer 14291693

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-22LR-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-25SR-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-25SR-W3-MS Artikelnummer 14291698

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-25SR-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-28LR-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-28LR-W3-MS Artikelnummer 14291694

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-28LR-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-30SR-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-30SR-W3-MS Artikelnummer 14291699

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-30SR-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-35LR-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-35LR-W3-MS Artikelnummer 14291695

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-35LR-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-42LR-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-42LR-W3-MS Artikelnummer 14291696

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-42LR-W3-MS

L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-LE-20SR-W3 STAUFF L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-LE-20SR-W3 Artikelnummer 14294222

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-20SR-W3

L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-LE-22LR-W3 STAUFF L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-LE-22LR-W3 Artikelnummer 14294218

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-22LR-W3

L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-LE-25SR-W3 STAUFF L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-LE-25SR-W3 Artikelnummer 14294223

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-25SR-W3

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Aussengewinde
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: Dichtkante
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster