ProductPage

STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-...-Rk

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- L-Einschraubverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde BSPT (kegelig)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Aussengewinde
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: Kegelgewinde
Filter löschen (29 der 29 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
L-Einschraubverschraubung FI-LE-04LLRk-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-04LLRk-W3-MS Artikelnummer 14288646

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-04LLRK-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-06LRk-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-06LRk-W3-MS Artikelnummer 14288649

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-06LRK-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-06LLRk-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-06LLRk-W3-MS Artikelnummer 14288647

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-06LLRK-W3-MS-FA19

L-Einschraubverschraubung FI-LE-06SRk-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-06SRk-W3-MS Artikelnummer 14288656

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-06SRK-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-08LRk-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-08LRk-W3-MS Artikelnummer 14288650

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-08LRK-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-08LLRk-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-08LLRk-W3-MS Artikelnummer 14288648

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-08LLRK-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-10LRk-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-10LRk-W3-MS Artikelnummer 14288651

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-10LRK-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-10SRk-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-10SRk-W3-MS Artikelnummer 14288657

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-10SRK-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-12LRk-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-12LRk-W3-MS Artikelnummer 14288652

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-12LRK-W3-MS

L-Einschraubverschraubung FI-LE-12SRk-W3-MS STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-12SRk-W3-MS Artikelnummer 14288658

Katalog Artikelnr 1: FI-LE-12SRK-W3-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Aussengewinde
Anschlussmaß 3
Anschlußdichtung: Kegelgewinde
Filter löschen (29 der 29 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster