ProductPage

VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV / XTEV - NPT Edelstahl 316Ti

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

- T-Einschraubverschraubung
- Gewinde: NPT
- L- und S-Reihe
- Komplett (TEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XTEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)

Material: Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (28 der 28 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
T-Einschraubverschraubung TEV 06L 1/8 NPT Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 06L 1/8 NPT Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14311322

Katalog Artikelnr 1: TEV06L1/8NPT/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 06S 1/4 NPT Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 06S 1/4 NPT Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14311328

Katalog Artikelnr 1: TEV06S1/4NPT/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 08L 1/4 NPT Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 08L 1/4 NPT Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14311338

Katalog Artikelnr 1: TEV08L1/4NPT/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 08S 1/4 NPT Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 08S 1/4 NPT Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14311351

Katalog Artikelnr 1: TEV08S1/4NPT/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 10L 1/2 NPT Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 10L 1/2 NPT Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14310218

Katalog Artikelnr 1: TEV10L1/2NPT/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 10L 1/4 NPT Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 10L 1/4 NPT Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14311361

Katalog Artikelnr 1: TEV10L1/4NPT/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 10S 3/8 NPT Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 10S 3/8 NPT Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14311365

Katalog Artikelnr 1: TEV10S3/8NPT/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 12L 3/8 NPT Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 12L 3/8 NPT Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14311371

Katalog Artikelnr 1: TEV12L3/8NPT/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 12S 1/2 NPT Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 12S 1/2 NPT Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14310248

Katalog Artikelnr 1: TEV12S1/2NPT/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 12S 3/8 NPT Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 12S 3/8 NPT Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14311375

Katalog Artikelnr 1: TEV12S3/8NPT/V4A

Material: Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (28 der 28 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster