ProductPage

VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV / XTEV - R - keg. Edelstahl 316Ti

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

- T-Einschraubverschraubung
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde keg. (BSPT)
- L- und S-Reihe
- Komplett (TEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XTEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)

Material: Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (42 der 42 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
T-Einschraubverschraubung TEV 04LL R1/8 keg. Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 04LL R1/8 keg. Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14310183

Katalog Artikelnr 1: TEV04LLR1/8KEG/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 06L R1/4 keg. Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 06L R1/4 keg. Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14310192

Katalog Artikelnr 1: TEV06LR1/4KEG/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 06L R1/8 keg. Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 06L R1/8 keg. Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14311326

Katalog Artikelnr 1: TEV06LR1/8KEG/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 06LL R1/8 keg. Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 06LL R1/8 keg. Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14310187

Katalog Artikelnr 1: TEV06LLR1/8KEG/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 06S R1/4 keg. Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 06S R1/4 keg. Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14311332

Katalog Artikelnr 1: TEV06SR1/4KEG/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 08L R1/4 keg. Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 08L R1/4 keg. Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14311347

Katalog Artikelnr 1: TEV08LR1/4KEG/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 08LL R1/8 keg. Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 08LL R1/8 keg. Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14310206

Katalog Artikelnr 1: TEV08LLR1/8KEG/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 08S R1/4 keg. Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 08S R1/4 keg. Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14311359

Katalog Artikelnr 1: TEV08SR1/4KEG/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 10L R1/2 keg. Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 10L R1/2 keg. Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14310224

Katalog Artikelnr 1: TEV10LR1/2KEG/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 10L R1/4 keg. Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 10L R1/4 keg. Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14308310

Katalog Artikelnr 1: TEV10LR1/4KEG/V4A

Material: Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (42 der 42 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster