ProductPage

VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV / XTEV - R - zyl. Edelstahl 316Ti

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

- T-Einschraubverschraubung
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl. (BSPP)
- Abdichtung durch metallische Dichtkante Form B
- L- und S-Reihe
- Komplett (TEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XTEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)

Material: Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
T-Einschraubverschraubung TEV 20S R3/4 Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 20S R3/4 Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14311409

Katalog Artikelnr 1: TEV20SR3/4/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 22L R3/4 Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 22L R3/4 Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14310280

Katalog Artikelnr 1: TEV22LR3/4/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 25S R1 Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 25S R1 Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14311411

Katalog Artikelnr 1: TEV25SR1/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 28L R1 Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 28L R1 Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14310284

Katalog Artikelnr 1: TEV28LR1/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 30S R1.1/4 Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 30S R1.1/4 Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14311413

Katalog Artikelnr 1: TEV30SR1.1/4/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 35L R1.1/4 Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 35L R1.1/4 Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14310288

Katalog Artikelnr 1: TEV35LR1.1/4/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 38S R1.1/2 Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 38S R1.1/2 Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14311416

Katalog Artikelnr 1: TEV38SR1.1/2/V4A

T-Einschraubverschraubung TEV 42L R1.1/2 Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 42L R1.1/2 Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14310292

Katalog Artikelnr 1: TEV42LR1.1/2/V4A

T-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XTEV 20S R3/4 Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XTEV 20S R3/4 Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14313918

Katalog Artikelnr 1: XTEV20SR3/4/V4A

T-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XTEV 22L R3/4 (STD Edelstahl 316Ti VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XTEV 22L R3/4 (STD Edelstahl 316Ti Artikelnummer 14313762

Katalog Artikelnr 1: XTEV22LR3/4(STD/V4A

Material: Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschluss 3: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster