ProductPage

STAUFF Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung 45° mit Kontermutter FI-VEE-...-M-OR-B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Einstellbare Winkel Einschraubverschraubung 45° mit Kontermutter
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: O-Ring
Filter löschen (23 der 23 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-12LM-OR-B-W3-MS STAUFF Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-12LM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14291756

Katalog Artikelnr 1: FI-VEE-12LM-OR-B-W3-MS

Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-18LM-OR-B-W3-MS STAUFF Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-18LM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14291759

Katalog Artikelnr 1: FI-VEE-18LM-OR-B-W3-MS

Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-20SM-OR-B-W3-MS STAUFF Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-20SM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14291762

Katalog Artikelnr 1: FI-VEE-20SM-OR-B-W3-MS

Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-28LM-OR-B-W3-MS STAUFF Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-28LM-OR-B-W3-MS Artikelnummer 14291760

Katalog Artikelnr 1: FI-VEE-28LM-OR-B-W3-MS

Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-VEE-06LM-OR-B-W3 STAUFF Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-VEE-06LM-OR-B-W3 Artikelnummer 14291709

Katalog Artikelnr 1: FI-VEE-06LM-OR-B-W3

Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-VEE-06SM-OR-B-W3 STAUFF Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-VEE-06SM-OR-B-W3 Artikelnummer 14291719

Katalog Artikelnr 1: FI-VEE-06SM-OR-B-W3

Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-VEE-08LM-OR-B-W3 STAUFF Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-VEE-08LM-OR-B-W3 Artikelnummer 14291710

Katalog Artikelnr 1: FI-VEE-08LM-OR-B-W3

Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-VEE-08SM-OR-B-W3 STAUFF Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-VEE-08SM-OR-B-W3 Artikelnummer 14291720

Katalog Artikelnr 1: FI-VEE-08SM-OR-B-W3

Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-VEE-10LM-OR-B-W3 STAUFF Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-VEE-10LM-OR-B-W3 Artikelnummer 14291711

Katalog Artikelnr 1: FI-VEE-10LM-OR-B-W3

Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-VEE-10SM-OR-B-W3 STAUFF Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) FI-VEE-10SM-OR-B-W3 Artikelnummer 14291721

Katalog Artikelnr 1: FI-VEE-10SM-OR-B-W3

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: O-Ring
Filter löschen (23 der 23 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster