ProductPage

STAUFF Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung 45° mit Kontermutter FI-VEE-...-R-OK-B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Einstellbare Winkel Einschraubverschraubung 45° mit Kontermutter
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®) + Kammerring (schmal)
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: O-Ring + Kammerring
Filter löschen (29 der 29 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-06LR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-06LR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291763

Katalog Artikelnr 1: FI-VEE-06LR-OK-B-W3-MS

Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-08LR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-08LR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291764

Katalog Artikelnr 1: FI-VEE-08LR-OK-B-W3-MS

Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-10LR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-10LR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291765

Katalog Artikelnr 1: FI-VEE-10LR-OK-B-W3-MS

Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-15LR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-15LR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291766

Katalog Artikelnr 1: FI-VEE-15LR-OK-B-W3-MS

Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-18LR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-18LR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291768

Katalog Artikelnr 1: FI-VEE-18LR-OK-B-W3-MS

Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-20SR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-20SR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291771

Katalog Artikelnr 1: FI-VEE-20SR-OK-B-W3-MS

Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-22LR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-22LR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291769

Katalog Artikelnr 1: FI-VEE-22LR-OK-B-W3-MS

Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-25SR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-25SR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291772

Katalog Artikelnr 1: FI-VEE-25SR-OK-B-W3-MS

Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-30SR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-30SR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291773

Katalog Artikelnr 1: FI-VEE-30SR-OK-B-W3-MS

Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-35LR-OK-B-W3-MS STAUFF Einstellbare 45° Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter FI-VEE-35LR-OK-B-W3-MS Artikelnummer 14291770

Katalog Artikelnr 1: FI-VEE-35LR-OK-B-W3-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Ja
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Aussengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: O-Ring + Kammerring
Filter löschen (29 der 29 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster