ProductPage

STAUFF Manometer-Aufschraubverschraubung FI-MA-...-R-DKI

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Manometer-Aufschraubverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Innengewinde BSPP (zylindrisch)
- Dichtungsart: Dichtkantenring (innen)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Innengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Dichtkantenring
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Manometer-Aufschraubverschraubung FI-MA-06LR-W3-DKI-MS STAUFF Manometer-Aufschraubverschraubung FI-MA-06LR-W3-DKI-MS Artikelnummer 14289457

Katalog Artikelnr 1: FI-MA-06LR-W3-DKI-MS

Manometer-Aufschraubverschraubung FI-MA-06SR-W3-DKI-MS STAUFF Manometer-Aufschraubverschraubung FI-MA-06SR-W3-DKI-MS Artikelnummer 14289283

Katalog Artikelnr 1: FI-MA-06SR-W3-DKI-MS

Manometer-Aufschraubverschraubung FI-MA-08LR-W3-DKI-MS STAUFF Manometer-Aufschraubverschraubung FI-MA-08LR-W3-DKI-MS Artikelnummer 14289281

Katalog Artikelnr 1: FI-MA-08LR-W3-DKI-MS

Manometer-Aufschraubverschraubung FI-MA-08SR-W3-DKI-MS STAUFF Manometer-Aufschraubverschraubung FI-MA-08SR-W3-DKI-MS Artikelnummer 14289285

Katalog Artikelnr 1: FI-MA-08SR-W3-DKI-MS

Manometer-Aufschraubverschraubung FI-MA-08SR1/4-W3-DKI-MS STAUFF Manometer-Aufschraubverschraubung FI-MA-08SR1/4-W3-DKI-MS Artikelnummer 14289284

Katalog Artikelnr 1: FI-MA-08SR1/4-W3-DKI-MS

Manometer-Aufschraubverschraubung FI-MA-10LR-W3-DKI-MS STAUFF Manometer-Aufschraubverschraubung FI-MA-10LR-W3-DKI-MS Artikelnummer 14289460

Katalog Artikelnr 1: FI-MA-10LR-W3-DKI-MS

Manometer-Aufschraubverschraubung FI-MA-10SR-W3-DKI-MS STAUFF Manometer-Aufschraubverschraubung FI-MA-10SR-W3-DKI-MS Artikelnummer 14289465

Katalog Artikelnr 1: FI-MA-10SR-W3-DKI-MS

Manometer-Aufschraubverschraubung FI-MA-12LR-W3-DKI-MS STAUFF Manometer-Aufschraubverschraubung FI-MA-12LR-W3-DKI-MS Artikelnummer 14289282

Katalog Artikelnr 1: FI-MA-12LR-W3-DKI-MS

Manometer-Aufschraubverschraubung FI-MA-12SR1/4-W3-DKI-MS STAUFF Manometer-Aufschraubverschraubung FI-MA-12SR1/4-W3-DKI-MS Artikelnummer 14289286

Katalog Artikelnr 1: FI-MA-12SR1/4-W3-DKI-MS

Manometer-Aufschraubverschraubung FI-MA-12SR-W3-DKI-MS STAUFF Manometer-Aufschraubverschraubung FI-MA-12SR-W3-DKI-MS Artikelnummer 14289466

Katalog Artikelnr 1: FI-MA-12SR-W3-DKI-MS

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Innengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Dichtkantenring
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster