ProductPage

STAUFF Manometer-Aufschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EMA-...-R-DKI

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Manometer-Aufschraubverschraubung mit Rohransatz
- L und S Reihe
- Gewinde: Innengewinde BSPP (zylindrisch)
- Dichtungsart: Dichtkantenring (innen)
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Innengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Dichtkantenring
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Manometer-Aufschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EMA-06SR-W3-DKI-SV STAUFF Manometer-Aufschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EMA-06SR-W3-DKI-SV Artikelnummer 14289576

Katalog Artikelnr 1: FI-EMA-06SR-W3-DKI-SV

Manometer-Aufschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EMA-08LR-W3-DKI-SV STAUFF Manometer-Aufschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EMA-08LR-W3-DKI-SV Artikelnummer 14289572

Katalog Artikelnr 1: FI-EMA-08LR-W3-DKI-SV

Manometer-Aufschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EMA-08SR-W3-DKI-SV STAUFF Manometer-Aufschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EMA-08SR-W3-DKI-SV Artikelnummer 14289577

Katalog Artikelnr 1: FI-EMA-08SR-W3-DKI-SV

Manometer-Aufschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EMA-10LR-W3-DKI-SV STAUFF Manometer-Aufschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EMA-10LR-W3-DKI-SV Artikelnummer 14289573

Katalog Artikelnr 1: FI-EMA-10LR-W3-DKI-SV

Manometer-Aufschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EMA-10SR-W3-DKI-SV STAUFF Manometer-Aufschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EMA-10SR-W3-DKI-SV Artikelnummer 14289578

Katalog Artikelnr 1: FI-EMA-10SR-W3-DKI-SV

Manometer-Aufschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EMA-12LR1/2-W3-DKI-SV STAUFF Manometer-Aufschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EMA-12LR1/2-W3-DKI-SV Artikelnummer 14289571

Katalog Artikelnr 1: FI-EMA-12LR1/2-W3-DKI-SV

Manometer-Aufschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EMA-12LR-W3-DKI-SV STAUFF Manometer-Aufschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EMA-12LR-W3-DKI-SV Artikelnummer 14289575

Katalog Artikelnr 1: FI-EMA-12LR-W3-DKI-SV

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Nein
Anschluss 1: Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Innengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Dichtkantenring
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)