ProductPage

EMB Manometerverschraubung mit Dichtkegel Typ VODKO/ZN

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Innengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Dichtkantenring
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Manometerverschraubung mit Dichtkegel VODKO  6-L/ZN EMB Manometerverschraubung mit Dichtkegel VODKO 6-L/ZN Artikelnummer 13936985

Katalog Artikelnr 1: VODKO6-L/ZN

Manometerverschraubung mit Dichtkegel VODKO  8-L/ZN EMB Manometerverschraubung mit Dichtkegel VODKO 8-L/ZN Artikelnummer 13936993

Katalog Artikelnr 1: VODKO8-L/ZN

Manometerverschraubung mit Dichtkegel VODKO 10-L/ZN EMB Manometerverschraubung mit Dichtkegel VODKO 10-L/ZN Artikelnummer 13936970

Katalog Artikelnr 1: VODKO10-L/ZN

Manometerverschraubung mit Dichtkegel VODKO 12-L/ZN EMB Manometerverschraubung mit Dichtkegel VODKO 12-L/ZN Artikelnummer 13936978

Katalog Artikelnr 1: VODKO12-L/ZN

Manometerverschraubung mit Dichtkegel VODKO  6-S/ZN EMB Manometerverschraubung mit Dichtkegel VODKO 6-S/ZN Artikelnummer 13936990

Katalog Artikelnr 1: VODKO6-S/ZN

Manometerverschraubung mit Dichtkegel VODKO  8-S/ZN EMB Manometerverschraubung mit Dichtkegel VODKO 8-S/ZN Artikelnummer 13936997

Katalog Artikelnr 1: VODKO8-S/ZN

Manometerverschraubung mit Dichtkegel VODKO 10-S/ZN EMB Manometerverschraubung mit Dichtkegel VODKO 10-S/ZN Artikelnummer 13936974

Katalog Artikelnr 1: VODKO10-S/ZN

Manometerverschraubung mit Dichtkegel VODKO 12-S/ZN EMB Manometerverschraubung mit Dichtkegel VODKO 12-S/ZN Artikelnummer 13580512

Katalog Artikelnr 1: VODKO12-S/ZN

Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring: Komplett
Einstellbar: Ja
Baureihe (DIN 2353)
Anschluss 1: Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
Anschluss 2: Innengewinde
Anschlussmaß 2
Anschlußdichtung: Dichtkantenring
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)